- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- vp30 サドルのおすすめ人気ランキング
vp30 サドルのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新105件の「vp30 サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VP30」、「VP20 サドル」、「水道管 サドル」などの商品も取り扱っております。
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製色グレー
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)種類丸サドル材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)幅(mm)25厚さ(mm)5
用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質ステンレス(SUS304)
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製色ホワイト
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
材質ポリプロピレン寸法W(mm)25管の肉厚(mm)3台の厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ種類丸サドル
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ