- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- vp75 エルボのおすすめ人気ランキング
vp75 エルボのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新65件の「vp75 エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VP エルボ」、「片受けエルボ 150」、「vp75」などの商品も取り扱っております。
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプDV使用流体排水用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTSRoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
形状エルボ45°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°タイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
Aron(アロン化成)CU VP管用異径90°エルボ
形状エルボ90°タイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニールアズワン品番64-7858-64入数2
1個(2個)
¥3,880税込¥4,268
翌日出荷
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプDV




















 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64725089-210510-02.jpg)