vu150 掃除口のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
59件の「vu150 掃除口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VP25 掃除口」、「vp100 キャップ」、「vu75 キャップ」などの商品も取り扱っております。
掃除口ツマミ式 東栄管機ランキング1位
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

DV継手 掃除口 モノタロウランキング2位
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
1個
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


DV継手 掃除口 前澤化成工業ランキング4位
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Aron(アロン化成)AD 掃除口
材質塩化ビニル形状掃除口タイプVP管用寸法H(mm)37外径(Φmm)38寸法D1(mm)38寸法D2(mm)32寸法h1(mm)12寸法h2(mm)16寸法d1(mm)38寸法d2(mm)32
1個
199税込219
当日出荷

蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)呼び径150材質(パッキン)SBR関連資料図面(0.09MB)マス径(Φmm)150
1個
1,198税込1,318
当日出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(4本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
1個
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)





食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番857-5086材質PVC形状ツマミ式掃除口質量(g)66タイプHTDV継手使用温度範囲(℃)0~90寸法H(mm)44最高使用圧力(MPa)無圧寸法A(mm)69寸法B(mm)52.2寸法C(mm)60寸法H1(mm)27呼び径(A)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷