- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- vvf サドルのおすすめ人気ランキング
vvf サドルのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新107件の「vvf サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VVF」、「VVF 固定」、「ケーブル 固定釘」などの商品も取り扱っております。
材質付属のスクリュー釘#15×28:ユニクロめっき寸法B(mm)10
木ビスは、上下どちらの穴からでも固定することができます。
材質3.1×22:ユニクロめっき寸法B(mm)10
ケーブルを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
適合ねじ(mm)4
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
壁などにねじで配線を固定します。
色白使用ねじM4材質ナイロン66
クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。
スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1~3本)
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
用途電気配線材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル色グレー寸法G(mm)0.5以上
ビス止めタイプ
材質:錫メッキ鋼板
入数:15
材質錫メッキ鋼板タイプビス止めタイプ
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
材質ステンレス製適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
¥3,598税込¥3,958
当日出荷