ys-20 ys-50のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
29件の「ys-20 ys-50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 ノズルクリーナー」、「半自動 スパッタ防止」、「ウェイパー」などの商品も取り扱っております。
ペンチ CO2溶接専用 モノタロウランキング1位
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断材質(本体)S58C材質(グリップ)塩ビ
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

WONDER WELDER ヤシマランキング2位
ヤシマWONDER WELDER
ハイパワー、スタンドタイプのスタッド溶接機です。オートスタート方式+手動スタート方式を作業に応じて選べます。前機種TS-3500Dに比べ30%以上の能力アップ、焼けを最小にして強力な溶接を実現します。0.5mmまでの鉄板及びステンレスの片面溶接が可能です。ローリングチップ使用で連続スポット(シーム溶接)OKです。二次側ソフトケーブル採用によりさらに作業性が向上しました。タイマー最小に設定にすれば、最小の熱影響で、強力な溶着力を得られます。
仕様片面スポット:0.5mm鋼板、ステンレス板寸法(mm)シボリ:0.6~1.0質量(kg)33周波数(Hz)50/60制御方式サイリスタ位相制御(連続無段階電子制御)コード長さ(m)入力側8スケア、8.5/出口側60スケア、2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560(860)×370×260(370)、()内はハンドル含容量(kVA)使用率:11入力電圧(V)単相200使用率(%)3(JIS C9305)安全装置30Aノーヒューズブレーカータイマー0.05~0.5秒連続可変式スタッドワッシャー、ピン、ボルト・ナット入力容量(kVA)23
1式
259,800税込285,780
翌々日出荷

溶接用ペンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ランキング3位
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶接用ペンチ
世界で使用されている、CO2溶接の必需品! これ1丁で8つの機能に対応します。 溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。 特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。 溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。 トーチの各部品のつかみに対応。 バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
1本
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CO2溶接トーチ専用ペンチ ウェルパー タイムケミカルランキング4位
溶接作業をスムーズに行うために欠かせないトーチ専用ペンチ。
用途ノズル内外部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップ着脱、 たたく、ワイヤ切断、ノズル着脱、ワイヤ引出し、絶縁筒の着脱。
1セット(2ケース)
129,800税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

複巻トランス 115V 相原電機ランキング5位
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
2,490税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エヌエスケミカルCO2溶接トーチ専用ペンチ
CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。
用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
1個
3,498税込3,848
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

マイト工業株式会社ヘルプライヤ
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類ノーズプライヤ全長(mm)164切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)ステンレス1切断能力(Φmm) より線2先端形状ロングノーズ頭部幅(mm)17頭部厚(mm)10柄幅(mm)52先端長(mm)52質量(g)110トラスコ品番853-5192
1個
2,598税込2,858
当日出荷

ライト精機溶接ペンチ
1丁で9個の機能付き!
機能ハンマー機能、ラジオペンチ機能、ワイヤー切断機能、チップの脱着、滑り止め加工、絶縁筒の脱着、滑りにくい三重構造ラバーグリップ、ピックハンマー先端、独自の溝構造
1本
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タイムケミカルウエルパーS
一丁で8つの機能を持っています。
適合Co2溶接トーチ専用
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様●摘要:キャップなし●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PSアズワン品番65-8736-45
1セット(20袋×50本)
19,980税込21,978
8日以内出荷

仕様●摘要:丸底・キャップ付●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PSアズワン品番65-8736-44
1セット(20袋×50本)
22,980税込25,278
13日以内出荷

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)