- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- zソーのおすすめ人気ランキング
zソーのおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新111件の「zソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼットソー 替刃」、「zソーガイド」、「zソー 265」などの商品も取り扱っております。
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
衝撃焼入れの切れ味が違います。
テフコートだから、サビにくく、すべりが良い
のこ刃の取り替えはワンタッチ
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200刃渡り(mm)200全長(mm)380ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5773質量(g)145板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ160アサリ無
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。寸法(mm)41×22×348質量(g)111ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)168
1本
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
レザーソーレザーソーZA型 EVAGRIP
名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240全長(mm)540ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1548質量(g)220板厚(mm)0.3
1個
¥3,898税込¥4,288
翌々日出荷
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm)150刃渡り(mm)150全長(mm)298ピッチ(mm)1.2トラスコ品番818-5817質量(g)80板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4
1本
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理ハードインパルス
岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 大工目
コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。
大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。
室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。刃渡り(mm)200全長(mm)490ピッチ(mm)1.75仕様本体質量(g)223板厚(mm)0.5折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.7
1丁
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能です。
切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。
先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。
狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75仕様フック式替刃質量(g)68板厚(mm)0.6刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92
1枚
¥599税込¥659
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
1本
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
厚みのある木材にも使いやすい
用途集成材・硬質材刃長(mm)240全長(mm)550ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-1599質量(g)220板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
1本
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2315質量(g)32板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
1枚
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー8寸目 替刃
「ゼットソー265」よりも更に滑らかな切り口を求められる方や和室等で切断面が見える部分の切断加工には「ゼットソー8寸目」以下のピッチのノコギリをお勧めします。
ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。
セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。
ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。
角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。
木材を正確に切断するための鋸補助道具セット仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)トラスコ品番818-5826セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ質量(kg)1.53
1個
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。寸法(mm)62×22×379質量(g)128ピッチ(mm)1.4(8寸目)板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
1本
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃渡り(mm)200ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5774質量(g)53刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
1枚
¥619税込¥681
当日出荷
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。
直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き仕様替刃