おしりシャワーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
101件の「おしりシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易ウォシュレット」、「ペットボトルシャワー」、「点眼補助具」などの商品も取り扱っております。
洗浄用ボトル シャワぞう Richell(リッチェル)ランキング1位
ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)90
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

おしりシャワー レギュラー Richell(リッチェル)ランキング2位
ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄! おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。 ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。 安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質ポリプロピレン寸法(mm)70×83×271グリーン容量(mL)450質量(g)64耐熱温度(℃)100アズワン品番0-6685-24TKG品番9-2479-0501TKG品番(2017)6-2259-0601
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ライフリーおしり洗浄用シャワーボトル ユニ・チャームランキング3位
ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL)300
1本
159税込175
当日出荷

Gライフリー おしり洗浄用シャワーボトル ユニ・チャームランキング4位
吐出量、圧力コントロールが容易なノズル形状を採用。
容量(mL)300(目盛り付き)ケース入数12
1本
159税込175
当日出荷

シャワー洗浄ボトル カワモトランキング5位
三つ穴でワイドな洗浄が可能。 圧力コントロールが容易なボトル形状。
用途介護に、赤ちゃんに容量(mL)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×55×195質量(g)約25
1本(230mL)
179税込197
当日出荷

ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)サイズ本体/300×78×51mm容量(mL)450質量(g)60
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)ピンクサイズ70×83×271mm質量(g)64アズワン品番0-6685-23消毒方法薬液洗浄
1個
1,198税込1,318
当日出荷

1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷

鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Richell(リッチェル)おしりシャワー 300mL
握りやすく使いやすい形状です。安定感のある底部形状ですので、立てて置くことができます。ノズルタイプが首ふりタイプは状況に応じてノズル角度を変えられます。
容量(mL)300
1個
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質(ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料パンフレット(0.4MB)
1個
1,898税込2,088
当日出荷

本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
1本ほか
619税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手動式ですので、噴出の強弱が自由で、水量も少なく電池も不要です。 キャップがワンタッチ式でノズルの着脱も簡単。抗菌仕様で清潔です。
材質(本体・キャップ)ポリエチレン、(ノズル)ABS寸法(mm)53×36×151松吉医科器械コード06-2291-00
1個
1,598税込1,758
当日出荷

外出先、旅行先でもいつでも綺麗にできます。強モード、弱モード2つのモードがあります。赤ちゃんや介護オムツ交換時にも使用可能です。
仕様吐出時間:最長40秒(強モード)付属品収納袋材質本体・タンク/ABS樹脂、ノズル/シリコン質量(g)約240(電池含む)使用電池単4アルカリ電池×2個(テスト用付属)吐出量(mL)強 3.5(秒)/弱 2.0(秒)アズワン品番62-3780-58防滴構造IPX4水タンク容量(mL)約140
1個
2,688税込2,957
当日出荷

1セット
499税込549
当日出荷

SP scienceware洗眼器
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
1台
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
1箱(6本)ほか
2,198税込2,374
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。 コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。 電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。 旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm)携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298ホワイト質量(g)250(乾電池1個含む)電源単3形アルカリ乾電池1個タンク容量(mL)約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒)電池寿命外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで)吐水量(mL/s)3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
1個ほか
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)