かご台車ストッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
110件の「かご台車ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバーストッパー」、「ゴム車止め」、「床 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
ラバーストッパー ワコーパレットランキング1位
ワコーパレットラバーストッパー
どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。 台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
用途台車での作業に、物流倉庫に、工場にトラスコ品番818-8544材質合成ゴム長さ(mm)1220幅(mm)50厚さ(mm)20質量(kg)1.55ブラック/イエロー取付け方法固定せず床に置くのみ
1セット(10本)
49,980税込54,978
当日出荷

樹脂製金網台車ストッパー付き 完成品 石川製作所ランキング2位
四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質樹脂キャスター固定車×2個、自在車×2個天板形状一枚ブレーキ/ストッパーあり
1台
29,980税込32,978
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

キャスターホルダー 栃木屋ランキング3位
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP、(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
1個
359税込395
当日出荷

バンパープロ 岩田製作所ランキング4位
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
用途工事現場、工場での危険防止に。黄×黒材質発泡ウレタン長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCOランキング5位
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
1セット(2個)ほか
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車
観音扉は荷台面から大きく開き、取り外し・取り付けも簡単です。 床面に優しい赤ブタジェンゴム車輪を使用しています。
材質スチール金網高さ(mm)510金網内寸(mm)幅:830×奥行き:570×高さ:500
1個
56,980税込62,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。
表面処理黄色材質PE荷重種別超重荷重RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質スチールキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個ブレーキ/ストッパーあり
1台
29,980税込32,978
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。幅(mm)55長さ(m)0.89厚さ(mm)8質量(g)90材質ニトリルゴム(NBR)形状平型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。 床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。 Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め車輪径(Φmm)(推奨)75材質(本体)PP質量(g)50寸法A(mm)85寸法D(mm)85寸法E(mm)14.5寸法B(mm)33寸法C(mm)59寸法F(Φmm)5材質(ゴム足)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
429税込472
当日出荷

軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム黒色種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

運送業界の現場をはじめ、一層の安全が求められる学校、病院、福祉施設、工場、倉庫、オフィスなどに最適です。 黄色いハンドルから手を離すと自動でロックがかかります。ハンドルを握るとロックが解除されてスムーズに走行します。人と環境に優しい環境静音。
用途学校・病院・福祉・工場・倉庫・オフィスなどに最適ブルー車輪径(Φmm)130騒音対策あり
1台
47,980税込52,778
翌々日出荷

大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。 キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。 隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。 新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

四方の金網で細かな荷物を押して搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品。金網付タイプ。自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番336-4178種別完成品材質金網:スチールタイプ金網付タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個金網内寸(mm)802×588×500適合ストッパーH-300S、HTL01騒音対策あり
1台
49,980税込54,978
5日以内出荷

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ金網金網高さ(mm)500
1台
23,980税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適黒(ライン-黄色)形状D形
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)