- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- こたつヒーターユニットのおすすめ人気ランキング
こたつヒーターユニットのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新74件の「こたつヒーターユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「交換 こたつヒーター」、「コタツ ヒーター」、「豆炭 こたつ」などの商品も取り扱っております。
取り替え用コタツヒーターユニット。
家のこたつがあったか快適こたつに大変身。
ビスで4箇所留めるだけの簡単取替。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターU字型石英管ヒーター温度制御サーモスタット安全装置温度ヒューズ電源コード(m)3付属品ヒーター取付用化粧ビス4本保証期間1年
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズ
コイズミ(小泉成器)こたつ用ヒーターユニット
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。中間スイッチ付きコード。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品中間スイッチ付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1幅(mm)290質量(kg)1.7高さ(mm)48奥行(mm)290消費電力(W)500コード長さ(m)(本体側)約1.4、(電源側)約1.6ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
1個
¥7,298税込¥8,028
4日以内出荷
コイズミ(小泉成器)こたつ用ヒーターユニット
交換用コタツヒーターユニット。遠赤消臭加工。手元でラクラク、コントローラー。細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1幅(mm)290質量(kg)2.1高さ(mm)48奥行(mm)290コード長さ(m)(本体側)約1.49、(電源側)約1.71ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
取り替え用コタツヒーターユニット。
こたつのヒーターを交換してもっと快適に。
無人になれば自動で電源OFF。
電気代約25%削減。
人感センサー搭載で、30分こたつ内の動きを感知しないと自動でスタンバイモードに。
再び動きを感知すると、自動でヒーターがONに。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600ヒーターU字形ハロゲンヒーター電源コード(m)3.3コードKES26D消費電力量(Wh)(強)約180、(弱)70※1時間あたり機能5時間自動切りタイマー、人感センサー保証期間1年仕様【取付枠サイズ】29cm角、29×33cm
1台
¥9,990税込¥10,989
当日出荷
YAMAZEN(山善)こたつヒーター ヒーターユニット こたつユニット 600W ハロゲンヒーター
こたつ用取替えヒーター U字形ハロゲンヒーター 600W。消し忘れ防止最大5時間タイマー
用途こたつヒーターの取り換え用に。こたつヒーター コタツヒーター ヒーターユニット質量(kg)1.5電源(V)100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)600電源コード(m)3ヒーターU字形ハロゲンヒーター寸法(cm)取付枠:29角、29×33、33角 共用保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1消費電力量(Wh)(1時間あたり)(強)約180、(弱)約701時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.6、(弱)約2.2()※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)ボタン仕様ECO:15%消費電力カット、速暖:強以外の設定で使用中にボタンを押すことで強の状態で5分間通電した後に元の設定位置に戻す
1個
¥9,490税込¥10,439
5日以内出荷
METROこたつ用取替ヒーター
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。
用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)3(丸打ちコードタイプ)安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズヒーターU字形カーボンヒーター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約180、(弱)約70枠寸法(mm)取付枠:290×290
1個
¥10,900税込¥11,990
5日以内出荷
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード質量(kg)約2消費電力(W)600電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)寸法(cm)27×24×17.5発熱体石英管RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
1台
¥6,398税込¥7,038
当日出荷
ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。付属品ヒーター取付用化粧ビス4本トラスコ品番553-7691幅(mm)290高さ(mm)41奥行(mm)290電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)600適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
1個
¥8,990税込¥9,889
当日出荷
用途家庭用/屋内用仕様(熱部)石英管250W×2/(ファン)なし色グレー質量(g)(ユニット)約1200/(電源コード)約0.5取付方式付属ネジ4本にて取付消費電力(W)500電源AC100V適合サイズ(mm)(卓サイズ)600×760~900×900寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×70温度制御サーモスタット保証期間購入から1年温度ヒューズ157℃電源コード中間スイッチコード電源スイッチの種類中間スイッチコードにてON/OFF
1台
¥4,090税込¥4,499
4日以内出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.8消費電力90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30安全装置抵抗付温度ヒューズ発熱体コードヒーター
1台
¥6,290税込¥6,919
当日出荷
YAMAZEN(山善)堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー
掘こたつ用取り替えヒーターユニット。
手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600発熱体ハロゲンヒーター温度調節手元電子コントローラー安全装置温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)電源コード(m)約3保証期間1年
METRO堀こたつヒーター
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
消費電力(W)600定格AC100V 600W 50-60Hz安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズヒーターハロゲンコード手元コントローラー温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3
用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ仕様ファン付き薄型/汎用品質量(kg)1.7消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式)電源コード(m)(丸打ちコード)2.8寸法(cm)29×29×4.1発熱体石英管温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ関連資料(5.13MB)
1台
¥5,198税込¥5,718
5日以内出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。材質セラミック色黒電圧(V)200RoHS指令(10物質対応)対応
【省エネ設計】【収納コンパクト】【3WAYタイプ】
アイリスオーヤマで大人気のパネルヒーターから、新形状が登場。
ぐるっと360度包み込み、デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
たった3分でしっかり暖かくなる速暖仕様です。
電気代は1時間たったの約2.1円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
パーソナル暖房としてオフィスのデスクの足元にもピッタリ、収納は丸めてかさばらないサイズです。
質量(g)860
クレオ工業交換用ヒーターユニット
用途家庭用/屋内用仕様(熱部)石英管300W×2/(ファン)あり色グレー質量(g)(ユニット)約1600/(電源コード)約0.5取付方式付属ネジ4本にて取付消費電力(W)600電源AC100V適合サイズ(mm)(卓サイズ)750×750~150×900寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×60温度制御1/f制御保証期間購入から1年温度ヒューズ142℃電源コードK-60電源スイッチの種類ローターリースイッチ(専用コードにてON/OFF、強弱調整)
1台
¥6,090税込¥6,699
4日以内出荷