- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ばんじゅのおすすめ人気ランキング
ばんじゅのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新580件の「ばんじゅ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ばんじゅう」、「もろぶた」、「オードブル 容器使い捨て」などの商品も取り扱っております。
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
色クリーム材質PP
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム材質ポリプロピレン(PP)
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体材質PP色クリームサイズ中型容量(L)8.3有効内寸(mm)447×297×53外寸(mm)484×334×74内寸(mm)450×300×62底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。材質ポリプロピレン(PP)色クリームタイプ身規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP色透明/透明
サンコー(三甲)特大ばんじゅう
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP仕様全周下段フランジ付適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C種別A-2色クリーム容量(L)36.1有効内寸(mm)640×379×139外寸(mm)684×423×160内寸(mm)644×383×148底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
サンコー(三甲)ばんじゅうPーE5 Lグレー
材質PP種別SKPE5有効内寸(mm)641×400×150外寸(mm)696×436×173内寸(mm)650×406×160フタなし底形状斜格子網目 一部ベタ圧縮荷重(kN[kgf])20.09(2050)
サンコー(三甲)特大ばんじゅうA 透明
種別SK203761材質PP容量(L)36.2有効内寸(mm)640×379×138外寸(mm)684×423×160内寸(mm)644×383×147フタなし底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454)
質量(g)490フタなし外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45外寸法・幅(mm)451外寸法・高さ(mm)45有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33外寸法・奥行(mm)298コンテナ種類ベタ目
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~+120仕様抗菌加工RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプバット
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
サンコー(三甲)ばんじゅう
適合(嵌合)ばんじゅうTPL-2種別TPL-1有効内寸(mm)634×386×140外寸(mm)690×425×160内寸(mm)643×395×150フタなし底形状斜格子網目嵌合商品バンジユウ TPL-2
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色材質PP(ポリプロプレン)耐熱温度(℃)90
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。コンテナ種類ベタ目
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
食品保管に最適です。
色グリーン材質ポリプロピレン(PP)商品タイプバット