- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ばんじゅう(透明)のおすすめ人気ランキング
ばんじゅう(透明)のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新118件の「ばんじゅう(透明)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ばんじゅ」、「ばんじゅう」、「フードコンテナ」などの商品も取り扱っております。
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP色透明/透明
フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適。
材質PP形状フラット名入れなし
餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。
小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。
蓋をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。
材質ポリプロピレン
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなしコンテナ種類ベタ目
サンコー(三甲)特大ばんじゅうA 透明
種別SK203761材質PP容量(L)36.2有効内寸(mm)640×379×138外寸(mm)684×423×160内寸(mm)644×383×147フタなし底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454)
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。材質ポリプロピレン(PP)色クリームタイプ身規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス 抗菌PP特大パンコンテナー
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ
食品衛生法、厚生労働省第371号試験適合。
HACCP対応を検討中の方にオススメです。
ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
仕様抗菌:○耐熱温度(℃)-10~80名入れなし
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-342B透明
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
スタッキングタイプ。1100×1100のパレットにきっちり積載できます。クリア調で中身が見えます。
材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しPZ-4001(別売)コンテナ種類ベタ目スタッキング可
材質PP種別201704形状底面:SG質量(kg)1.37色クリーム容量(L)16.6有効内寸(mm)532×346×80外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105外寸(mm)574×388×105内寸(mm)534×348×90適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)嵌合商品油脂箱
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)クリアコンテナー
中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
材質PP色クリア
サンコー(三甲)ばんじゅう クリーム
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム材質PP底形状その他
リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。
材質PPサイズ小型間口W×奥行D×高さH(mm)584×398×32TKG品番9-0154-1001TKG品番(2017)6-0152-0901
1個
¥1,798税込¥1,978
6日以内出荷
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
色クリーム材質PP