- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- マッサージ器
- ふくらはぎマッサージのおすすめ人気ランキング
ふくらはぎマッサージのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新82件の「ふくらはぎマッサージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寝ながらメディキュット」、「足 立ち 仕事」、「ふくらはぎ」などの商品も取り扱っております。
セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』
ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ!
おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。
用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋質量(g)約2300バッテリー容量(mAh)900バッテリーリチウムバッテリーバッテリー電圧(V)3.7サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応)タイマー約15分自動オフ定格電圧(V)DC5/1Aバッテリー容量(Ah)1
立ち仕事、長時間歩行時に、歩く時の足の運びをラクに!。ふくらはぎの主要な筋肉である腓腹筋(ひふくきん)の働きに着目し、「生活テーピング理論」に基づいた構造設計を行いました。X字型テーピング構造 X字型構造を採用することで、腓腹筋の働きをサポートし、脚の動きがスムーズになります。歩きやすくなることに加え、腓腹筋のブレを抑制することで、疲れにくくなります。機能を安定させるアンカー構造 上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、テーピング機能を安定させます。
色ブラック適合部位ふくらはぎ
スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー
キュートでかわいいコンパクトサイズ!
ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ!
「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。
3つの複合機能でプロ技のマッサージ。
モミボードは弾力あるボードがマッサージします。
たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。
足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。
材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60HZ)消費電力(W)30電源コード(m)約2振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥13,800税込¥15,180
5日以内出荷
マルチエアバッグで心地よく「もみ上げ」「もみ下げ」。手揉みのような”もみ感”を実現。パワフルでありながらコードレスタイプ(充電式)。強さ調節 強・中・弱の3段階。簡単装着、片手で長さを調節できる。「腕」「手」のマッサージにも効果的。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書電源充電式 (リチウムイオン充電池)内蔵3.7V 2480mAh本体質量(g)約480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W640×D280×H38(展開時)連続使用時間約15分充電時間約5時間動作モード3種類強度3段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00074000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥8,880税込¥9,768
7日以内出荷
一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。選べる3つのモード(手の平・全体・指先)。3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能。安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。持ち運びに便利な充電式。
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約9(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約710機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110充電時間(時間)約3.5断続使用回数(回)フル充電から約8回
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー MD-6113
ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。
従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。
それぞれの部位を回転しながら刺激。
モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。
固定突起は、つま先、かかとを刺激。
自動コースは2種類。
速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。
使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。
用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル質量(kg)4.9色ゴールド消費電力(W)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370電源コード(m)約2定格時間(分)20動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥24,980税込¥27,478
5日以内出荷
ナビス(アズワン)エアマッサージ器 ナビウェーブブーツエクスパンダー両足セット
ブーツエクスパンダーを利用するとブーツの太さを調整することができます。
仕様ブーツエクスパンダー(両足)アズワン品番7-3180-12
1セット
¥5,290税込¥5,819
翌々日出荷
ナビス(アズワン)エアマッサージ器
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット種別ナビウェーブ寸法(mm)約204×240×127質量(kg)約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)タイマー設定1~30分(1分単位)モード加圧:4モードアズワン品番7-3180-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥94,980税込¥104,478
当日出荷
ナビス(アズワン)エアマッサージ器 ナビウェーブ交換用エアブーツ両足セット
仕様交換用エアブーツ両足セットセット内容エアブーツ、接続エアホース、ブーツ接続エアホース、T分配器、エアホースプラグアズワン品番7-3180-11
1セット
¥32,900税込¥36,190
翌々日出荷
オムロンヘルスケアクッションマッサージャ HM-350
小さくて軽いコンパクト設計。首・肩、ふくらはぎ・太もも、腰・背中にも使えるクッションタイプ。
椅子に置いて腰や背中にあてたり、床に置いてふくらはぎや太ももにあてるなど、どこでも気軽にマッサージを行えます。
スイッチを押すだけの簡単操作。マッサージ開始後10分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しています。
ヒーターは別にスイッチがあり、お好みでオン/オフ切り替えができます。
カバーは、肌触りのよい、さらさら生地を使用。簡単に取り外して洗濯や交換することができるので、いつでも清潔にお使いいただけます。
本体質量(kg)約1.7(専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×105(本体カバーあり)電源AC100V(50/60Hz)付属品専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き)機能ヒーター機能、バイブレーション機能、オートパワーオフ機能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231AHBZX00003000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
段階着圧設計で筋肉を加圧し、疲れの元を軽減します。
薄い生地で身体に密着します。動きに強くてズレ難いです。
材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン適合部位ふくらはぎ丈(mm)230
足を乗せることで歩行を支える筋肉にアプローチ。
歩くための筋肉、すね・足裏・ふくらはぎを電気の刺激で簡単トレーニング!
EMSのはたらきとは?EMSによる筋肉収縮運動は電気の刺激により、「身体を動かそう」と意識をもたなくても筋肉を刺激することができます。
こんな方にオススメ!・運動不足を解消したい方・運動が苦手な方・簡単にトレーニングしたい方・ 足が疲れやすい方
選べる運動モードは6種類、その日の気分に合わせてパターンを選ぶことができます。
ながら運動で無理なく続けられる!
1日15分
パワー10段階調節
セット内容フットマット、コントローラー、取扱説明書材質コントローラー:ABS樹脂・他、フットマット:ポリウレタン・他質量(g)約90電源アルカリ単4形乾電池×2(別売)機能トレーニングモード:6パターン、強弱レベル調整: 10段階調節、その他の機能:オートOFF機能(約15分)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約31×31×2.3
1個
¥3,398税込¥3,738
12日以内出荷
日東工器フィジカルメドマー
もみ残し部位のないオーバーラップ構造。メンテナンス性を重視した設計。ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能。エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応。ファスナーサイズUPで耐久性UP。差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能。幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。
仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本種別ブーツMセット質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS)アズワン品番8-7392-21タイマー1~30分圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥319,800税込¥351,780
10日以内出荷
1個
¥38,700税込¥42,570
翌々日出荷
テーピングを応用した着圧固定。
ハイゲージの編み立てにより、縦横の伸縮に優れ、通気性に富み、違和感の無い着用が可能です。
独自の着圧テーピングラインで関節を保護し、ふくらはぎ全体をしっかりと固定します。
用途ふくらはぎ圧迫サポーター色黒サイズフリー質量(g)49適合部位ふくらはぎ用左右区別左右兼用ふくらはぎ周り(cm)26~36性別男女兼用
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
温熱脚用EMS運動器「もてケアFOOT EX」。足先を温熱で温めて筋肉運動をより効果的に。足裏だけでなく、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能。土踏まずの筋肉トレーニングもサポート。温度レベル3段階。2つのトレーニングモード、4つのリラックスモードを搭載。ポーチ付きで持ち運びも便利、ゲルシート不要、薄くて軽い素材を使い折りたたんで収納できる。リモコン付き。
電源充電式本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×25×330充電時間(時間)約2.5動作時間約10分プログラム機能6モードRoHS指令(10物質対応)対応電極数6
1個
¥15,990税込¥17,589
4日以内出荷



















![エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] B-6000 脚用カフ(片脚) 日東工器](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41100912-220228-02.jpg)