ほたるスイッチのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
165件の「ほたるスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋込ほたるスイッチ」、「室内灯スイッチ」、「光るスイッチ」などの商品も取り扱っております。
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)ランキング1位
ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
739税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)ランキング2位
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
589税込648
当日出荷


コスモワイド21埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)ランキング4位
回路方式片切トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
1個
1,698税込1,868
当日出荷

フルカラー埋込ひかるスイッチ(片切)3線式 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
当日出荷

回路方式片切仕様モダンプレート付トラスコ品番763-2363寸法(mm)180×90×45ミルキーホワイト質量(g)111定格15A 300V AC結線方式片切
1個
2,198税込2,418
当日出荷

Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチB
片切。ネーム付。
定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用)定格電流(A)15
1セット(10個)
5,598税込6,158
当日出荷

回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
799税込879
当日出荷



1個
2,098税込2,308
当日出荷

回路方式B(片切)トラスコ品番763-2339ミルキーホワイトタイプネームカバー付、モダンプレート付定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
1,198税込1,318
当日出荷



1個
1,698税込1,868
当日出荷

定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04回路方式B片切
1個
469税込516
当日出荷

1個
1,198税込1,318
当日出荷