- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- ぽんぽん丸のおすすめ人気ランキング
ぽんぽん丸のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新103件の「ぽんぽん丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船外機マウント」、「ボート プラスチック」、「ビニールボート」などの商品も取り扱っております。
スターリングエンジンキットFPのシリンダー部分に空き缶を採用したタイプの組立キットです。
組立キットのため、スターリングエンジンの原理が理解できます。
うまく調整するとお湯の温度が50℃位に下がるまで動きます。
セット内容組立キット一式 アダプタ(マグカップに被せ、スターリングエンジンを載せます)寸法(mm)53×53×75(完成時)質量(g)39
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ケニスポンポン船(2個組)
ボイラー管の中の水を沸騰させ、発生させた蒸気で走行するポンポン船です。
小さなロウソクを熱源として走行します。
セット内容ポンポン船、ボイラー管、各2、ロウソク10個、スポイト寸法(mm)60×130×50(ボイラー管含む)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
使用光を通すシボ入り半透明パネル。圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。使い方はカンタン!立てて広げるだけ!
仕様完成品材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.6取付方式自立式折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×20×345RoHS指令(10物質対応)対応使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約530×250×345材質(パネル)ポリプロピレン
1台
¥999税込¥1,099
当日出荷
キングジムパーソナルパーティション
置くだけで簡単!畳んで収納!
集中出来るスペースを確保する
幅を自由に調節出来るパーティション
軽くて丈夫な発泡PPを採用
5面パネルで倒れにくい
使いやすい幅、奥行きを自分で調整することができます。(コンパクト/ハイタイプ共通)
すっきりと収納できるコンパクトタイプと、目線が気になるところで使えるハイタイプの2種類から選べます。(最大幅は2タイプ共通)
用途パーソナルパーティション材質PP(本体)、シリコンゴム(滑り止め)取付方式自立式材質(パネル)PP
ナリカポンポン船組立キット
よく走るポンポン船。1本のろうそくを動力源として走るポンポン船(蒸気船)の自作キットで、よく走るような工夫が凝らされています。さらに速く走らせるにはどうすればよいかを考え、試してみましょう。
セット内容フローター、防水加工済ベニヤ2種(キャビンパーツ・ろうそく固定部)、耐火テープ、瞬間接着剤、ろうそく 5本、加工済アルミパイプボイラー、スポイト、輪ゴム寸法(mm)78×175×55(組立時)
1セット
¥1,600税込¥1,760
3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
ナリカスターリングエンジン
コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。
ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。
エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)約100×205×90
1個
¥68,000税込¥74,800
3日以内出荷
ナリカ豆蒸気タービン
容量300mlの三角フラスコにフィットするゴム栓とタービンを一本化しました。フラスコの水を加熱して蒸気を発生させるとタービンが勢いよく回転します。熱エネルギーを運動エネルギーに変えるコンパクトな実験装置です。
径(Φmm)【タービン】50使用フラスコ容量300mL(三角フラスコ)組立寸法(mm)210×80×80
1個
¥8,600税込¥9,460
4日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等保証期間6ヶ月又は1万Km
ケニススターリングエンジン
温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)Φ90×150質量(g)215作動方式底部金属板を加熱又は冷却
1個
¥24,980税込¥27,478
翌日出荷
TGK(東京硝子器械)アルミナボート CB
材質アルミナ純度>97%スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機材質発泡スチロール質量(g)約12寸法(cm)約28×29×5充電時間10秒程度動作時間モータ:1分程度充電池タイプ単3電池×3 個
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン奥行(mm)420
アキレスゴムボート LF-297RU
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット全長(cm)295全幅(cm)148総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800税込¥219,780
4日以内出荷
丈夫なビニロン素材で作られたゴムボート保護カバー
用途傷付きやすい場所でのゴムボート作業に。適合機種LF-297RU、LF-297WB、LF-297IB材質ビニロン帆布製/糸入りPVC製
1個
¥42,980税込¥47,278
7日以内出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×380×400寸法(mm)(ホッパー)120×110×70クランプ幅(mm)35質量(kg)2.7仕様手動式トラスコ品番390-7716
1台
¥79,980税込¥87,978
当日出荷
アキレスゴムボート EC4-642
4人乗りゴムボートのスタンダード
用途作業艇やレジャー使用に。人数4仕様竿掛けモールド質量(kg)船体:15.5色レッド全長(cm)258チューブ径(Φmm)330全幅(cm)123
1台
¥76,980税込¥84,678
4日以内出荷