アスピレータのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
216件の「アスピレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロバブル」、「手動 吸引器」、「水封式ポンプ」などの商品も取り扱っております。
コンパクトドライアスピレーター アズワンランキング1位
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)電流(A)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6到達真空度(kPa)-75保証期間3年接続口径(Φmm)7.5アズワン品番2-7838-11商品タイプレンタル品はこちら
1個
40,788税込44,867
当日出荷

ポリアスピレーター 本体のみ TGK(東京硝子器械)ランキング2位
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9枝管外径(Φmm)10上部接続口(Φmm)13TGK品番416-64-74-01材質樹脂全高(mm)約65.5
1個
2,498税込2,748
当日出荷

金属アスピレーター 本体のみ ワーゼフランキング3位
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ接続口径(Φmm)(上部)14全長(mm)72排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)枝管外径(Φmm)9
1個
3,198税込3,518
当日出荷

アスピレーターAS アズワンランキング4位
耐薬品性、耐久性に優れています。 真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。 排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番1-5834-01材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)寸法(mm)330×265×390質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 3Aタンク容量(L)約10モーター(W)150排気量(L/min)18×2本吸引口径(Φmm)Φ9.5給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
1個
96,900税込106,590
当日出荷

金属アスピレーター本体のみ ニシザワ・ラボラトリーランキング5位
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用材質(本体)真鍮クロームメッキTGK品番718-64-74-01種類本体のみサイズ(mm)枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
7,698税込8,468
当日出荷

アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
1式
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本寸法(mm)360×272×355質量(kg)約6電流(A)3電源(V)AC100・50/60Hzタンク容量(L)約10寸法(Φmm)給排水コック:17型番GAS-1Nモーター(W)150最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22アズワン品番1-7483-41吸引口径(Φmm)9.5×2給排水口オーバーフロー
1個
67,800税込74,580
翌々日出荷

フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa材質PTFE
1個
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハイテック[科学研究・開発用品]アスピレーター ラボヘルパー
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145質量(g)930電源AC100V・25W・DC12V・25VAボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)アズワン品番62-2178-42
1個
29,980税込32,978
当日出荷

種別交換用ボトル 4L材質PP(ポリプロピレン)容量(L)(ボトル)4アズワン品番3-7050-11商品タイプ交換用ボトル
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷

ハイテック[科学研究・開発用品]廃液吸引ポンプ(サクションポンプ)
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源AC100V・50/60Hz寸法(mm)390×175×280付属品シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
1個
79,980税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
当日出荷

1個
2,098税込2,308
当日出荷

SIBATA(柴田科学)循環アスピレーター
・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
1台
69,980税込76,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)金属アスピレーター
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE仕様蛇口ソケット付きTGK品番594-64-74-05全長(mm)155吸気管径(Φmm)9到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa。水道15℃の場合2.66kPa給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14排気量(L/min)13
1個
8,998税込9,898
当日出荷

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Linicon(リニコン)卓上型吸引システム
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。 静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。 タンク容量4L。 PP製で安全性が向上しました。
TGK品番904-21-46-01セット内容真空ポンプ(LV-435A)。フットスイッチ。タンク(4l)。チューブ(5m)。フィルター。ピペット×20本材質タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製消費電力(W)39電源AC100V 50/60Hz構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル吐出空気量(L/min)(50/60Hz)25吐出空気量(L/min)25アズワン品番1-7965-01最高真空圧力(kPa)-46.7
1個
119,800税込131,780
翌々日出荷

水槽内の水をポンプで低圧循環し、減圧度を一定に保つことができる循環式アスピレーターです。 18L/分の吸引口を2個装備しており、短時間での吸引が可能です。 貯水槽は取り外し可能です。 水道のない場所や水圧の低い場所でも手軽に減圧できます。
材質(貯水槽・ポンプ接液部)ポリプロピレン樹脂、(配管)ガラス入ナイロン、(アスピレーター)真鍮寸法(mm)261×361×406質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz・2.8A水槽容量(L)約10到達真空度(kPa)1.7(15℃)、2.3(20℃)、3.2(25℃)接続口吸引口外径Φ10mm、オーバーフロー口外径Φ17.5mmアズワン品番63-1239-57排気量18L/分(常圧・1吸引口あたり)、吸引口:2個
1個
78,980税込86,878
翌々日出荷

高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質PTFE上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10仕様PTFE(フッ素樹脂)アズワン品番1-689-04
1個
5,698税込6,268
当日出荷

PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
1個
4,998税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)