アセチレン調整器のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
121件の「アセチレン調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセチレン レギュレータ」、「アセチレンガスメーター」、「酸素調整器」などの商品も取り扱っております。
アセチレン調整器 まもり 小池酸素工業ランキング1位
容器への取付け・取外しがワンタッチで行えるため、使用後の保守管理が手早く行える、アセチレン用新方式調整器です。また締付けは、テーパーリード機構の採用により、軽い力でも確実に固定できます。取付け枠(ガット)と調整器本体のジョイント部が、フリー回転方式のため、ホースの引張りや本体への外力の影響により、調整器が弛む心配がありません。圧力計を外部の衝撃から保護するガードハットを標準装備。ひと目で使用圧力が判読できる、安全ガイド付き。
用途容器用仕様乾式安全器一体型質量(g)本体:1200、ガット(枠):480タイプ逆火防止使用環境温度(℃)-10~+40装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-2M標準流量(Nm3/h)2(2次圧力0.05MPaにおいて)1次側最高圧力MPa(kgf/cm2)2.5(25)2次側最高圧力MPa(kgf/cm2)0.2(2)使用圧力範囲(MPa[kgf/cm2])0.01~0.1(0.1~1)空気出入口接続口径入口側:ガット式。出口側:M16×1.5左(袋ナット)、JIS3号ホース差し
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アセチレン調整器逆火防止器内蔵 阪口製作所ランキング2位
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式。出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
21,980税込24,178
当日出荷

アセチレン調整器 阪口製作所ランキング3位
使用ガスアセチレン質量(kg)1.8ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式。出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2
1台
10,980税込12,078
当日出荷

SSボーイウルトラ(アセチレン用) ヤマト産業ランキング4位
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン仕様逆火防止トラスコ品番281-6105接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口質量(kg)2一次側使用範囲(MPa)~1.55二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
21,980税込24,178
当日出荷

アセチレン用調整器 千代田精機ランキング5位
1台
13,980税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
用途アセチレン調整器。使用ガスアセチレン仕様圧力計を保護するガード付。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載トラスコ品番389-1721使用圧力(MPa)1次側/0.4~2.5。2次側/0.1~0.098
1台
20,980税込23,078
当日出荷

安全性、耐久性、軽量化、使い易さを追及したアセチレン用圧力調整器です。圧力計をガードするゲージプロテクター付・枠と足ねじがフリースライド、調整器が回転してもゆるまない。突起部が少ないコンパクト・ボディ。厚生労働省乾式安全器技術指針適合器(依協第1239号)
適合ガスアセチレンガス標準流量(m3/h)2(標準状態)(P2 0.05MPaの時)一次側圧力(MPa)1.52仕様乾式安全器内蔵その他定期自主検査:圧力調整器に内蔵した乾式安全器は性能維持のため、ご購入後年1回以上の定期自主点検を行ってください。再検査:ご購入後3年を経過して使用する場合は、再検査にお出し下さい。以後再検査の周期は3年ごとに1回。付属品ゲージプロテクター付型式SRA-A質量(g)1430(枠含まず)タイプ逆火防止接続入口:フリースライド方式 枠式。出口:M16×1.5左 3/8(9)ホース口調整圧力(MPa)0.01~0.13アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66X55
1台
31,980税込35,178
当日出荷

用途容器用使用ガス酸素機能逆火防止最高使用圧力(MPa)0.98供給空気圧力(MPa)14.7(150kgf/cm2)装備乾式安全器 アポロゴールドアレスター GA-1M標準流量(Nm3/h)0.8MPaのとき32圧力計(MPa)1次側:25、2次側:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。 外部からの衝撃に強いガード付きです。 日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。 ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。
バルブの有無機能逆火防止仕様乾式安全器内蔵材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~40接続方法容器直結
1台
38,980税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス全長(mm)90質量(g)250ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ標準流量(m3/h)2
1個
6,498税込7,148
当日出荷

アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
トラスコ品番197-9074適合機種PZ386836(カプラ式)、PZ386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-45
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷

質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット。出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
1台
19,980税込21,978
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)アセチレン調整器
アセチレン調整器Aです。 ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。 仏式中型溶接器に取り付けできます。
用途ガス溶接・切断用。使用ガスアセチレン
1個
12,980税込14,278
当日出荷

M型の構造に「温度感知遮断弁」をプラスした二重安全機能を備えた最新の乾式安全器です。この特徴は、ガス漏れによる燃焼が発生した場合、器体の内部温度が95℃以上に上昇した時に、温度感知遮断弁が働きガスの供給をストップさせ、燃焼を止めます。 逆流防止機構:ガスの逆流発生時は、瞬時に逆止弁が働きガスの逆流を阻止します。更に、逆流圧が異常に高くなった場合は、逆止弁と連動している遮断弁が作動し、ガスの供給を遮断します。 逆火防止機構:逆火が発生した場合、火炎は消炎フィルターで消炎され、逆火圧力で遮断弁が働きガスの供給を遮断します。この時、遮断弁はその位置でロックされます。 ガス供給遮断機構(二次災害防止):逆火・逆流時の異常圧力膨張の衝撃波で、本体内部の遮断弁が作動し、ガスの供給を停止させ再燃焼の危険を防止します。 リセット機構:逆火・逆流で作動した場合、ロックピンが突出し、赤のシグナルが表示されます。再使用する場合、逆火の原因を究明し除去してから、スライドリングを押し下げて、ロックピンを押し込むことでリセット(復帰)ができます。
全長(mm)72質量(g)210機能リセット復帰機能:シグナル表示式(赤)、ピンロック、ワンタッチ方式。異常温度遮断機能:95℃でガス遮断RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガス酸素寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
1台
11,980税込13,178
当日出荷

質量(kg)1.6ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ。出口/M16×1.5(右)プラグネジ規格関西式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99機能逆火防止使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
1台
19,980税込21,978
当日出荷

1台
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素機能逆火防止質量(kg)1.7一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
1台
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)