- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- アルコールチェッカーマウスピースのおすすめ人気ランキング
アルコールチェッカーマウスピースのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新98件の「アルコールチェッカーマウスピース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東海電子アルコールチェッカーストロー」、「アルコール検知器 マウスピース」、「マウスピース タニタ」などの商品も取り扱っております。
酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。
検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に!
コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。
一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。
安心の日本製。食品衛生法適合品です。
ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。
【ストローのサイズ(直径6ミリ)】
お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
FC900/1000/1200共通のマウスピース。
1セット(10本)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
FA-900の専用マウスピースです。
アズワン品番3-7579-11
1箱(10個)
¥699税込¥769
当日出荷
アルコール検知器用ストローです(検知器に付属のマウスピース代替え品)検知器のマウスピースの代わりにストローを使うことでランニングコストを抑えます。
1.洗う手間・切る手間(市販のストローの場合)がなくなり経済的
2.1本ずつのディスポーザブル(使い捨て)で衛生的
3.息が漏れることなく検知器に伝わり正確な測定ができる
※道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
材質プラスチック色白種類ストレート直径×長さL(Φmm×mm)8×70関連資料(1.35MB)
トラスコ品番765-8613適合本体HC-211材質PP寸法(mm)幅10×高さ26×奥行13材質(本体)PP質量(g)約40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅10×高さ26×奥行13
1パック(10個)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピースです。
予備に便利な交換部品です。
用途モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピース材質PC質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×19×19
1袋(10個)
¥499税込¥549
当日出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
用途アルコール検知器用ストロー色白直径(Φmm)6(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装有り材質ポリプロピレン樹脂
1ケース(500本×20箱)
¥22,980税込¥25,278
3日以内出荷
電子音が鳴っている5秒間呼気を吹き込むだけで簡単に測定が可能です。
99件のメモリー機能により、わずらわしいパソコンとの接続が必要ありません。測定結果はボタンの上下でいつでも確認することができ転記などに最適です。
マウスピースは標準品の他、市販のストローで代用が可能なためとても経済的です。
市販の単4アルカリ電池2本で約800回測定可能です。簡単に交換できるため車載や持ち運びでも電池切れの心配ありません。
センサー交換時期は液晶画面でお知らせ。低価格なセンサー交換サービスにより常に高精度を維持することが可能です。
測定器メーカー製造による高い堅牢性。さらにメーカー1年保証付きの為安心してお使い頂けます。
測定範囲(mg/L)(表示結果)0.00、0.05~0.25mg/L仕様市販ストロー対応(Φ4mm)付属品単4形電池x2本・ストラップ1本・マウスピース1箱(10個入)質量(g)約100(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%以下結露なきこと)電源単4アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×155×25機能オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後30秒後)、データメモリー機能データメモリ容量99件(99件以降1件目より上書き保存)測定時間(秒)約5寿命センサー:「ご購入後1年経過」又は「液晶表示上段にSensorCheck表示点灯(3000回)」どちらか早い方対象ガス呼気中アルコール表示内容(画面)日付・時間・測定待ち時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・センサー交換メッセージ電池寿命約800回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~60(湿度80%以下結露なきこと)サンプリング方式呼気直接吹き込み方式認定取得J-BAC(認定番号:JB10002-45)対応ソフトウェアアルコールチェック管理サービス「スリーゼロ」
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。長さ(mm)1000厚さ(mm)1材質硬質ABS色透明RoHS指令(10物質対応)対応
bitstrongアルコールチェッカー マウスピース BS-ALC-MP0510
アルコールチェッカーBS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000専用マウスピースです。
用途マウスピース式アルコールチェッカーのマウスピース適合BS-ALC-ACT200, BS-ALC-ACT268, BS-ALC-ACT500, BS-ALC-ACT2000寸法(mm)135×8.5(一袋)質量(g)40(一袋)
1袋(20個)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
唾液を遮断するフィルター付きのマウスピース。唾液が入ることでの誤検知を防止します。FC1000/1200共通。
1セット(3本)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
用途アルコール検知器用ストロー色白直径(Φmm)8(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装有り
1ケース(440本×20箱)
¥21,980税込¥24,178
3日以内出荷
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
コンテック アルコールテスター 303専用マウスピース10個入り。
対応機種KE-303
1個
¥749税込¥824
当日出荷
アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載。
アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。
出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の電子音で確認ができます。
検知時間(秒)約3質量(g)45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40電源単4アルカリセンサー電気化学式センサー検知範囲0.00mg/L~2.00mg/L(0.05未満は0.00と表示)保証期間1年起動時間(秒)約7寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×44×15保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-8815-19使用可能回数1000回・アルコール検知200回・購入後1年のいずれか先に到達したもの
1セット
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
個別包装の使い捨てマウスピースです。
用途アルコール検知器、アルコールチェック
1セット(1本×100個)
¥7,298税込¥8,028
当日出荷
サンコーテクノアルコール検知器マウスピースST-MP専用ケース
アルコール検知器ST-2000、ST-3000用マウスピースST-MP専用マウスピースケースです。
付属品無トラスコ品番529-5305品名マウスピースケース
1パック(10個)
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
付属品ラッパ口適合AC-015アズワン品番65-2332-78
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷