- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アルミナるつぼのおすすめ人気ランキング
アルミナるつぼのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新115件の「アルミナるつぼ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミナ 容器」、「るつぼ 耐熱」、「アルミ溶解」などの商品も取り扱っております。
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
アズワンアルミナ99るつぼ(円柱)
材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ PC-1
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
色ホワイト曲げ強さ(MPa)300ロックウェル硬度80HRA材質AL2O3(純度>96.2%)密度(g/cm3)3.6
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
ケニスアルミナるつぼ(ふた付)
1200℃の高温にも耐えますので、電気炉で粉砕した鉱物を溶解するような実験に使用できます。
アズワンアルミナ99るつぼ ふた
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%耐熱温度(℃)1100
TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
アルミナ純度:>99.9%
特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%仕様本体のみ