- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム用アルミブラケットのおすすめ人気ランキング
アルミフレーム用アルミブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新103件の「アルミフレーム用アルミブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミブラケット」、「アルミ フレーム ブラケット」、「アルミフレーム用ジョイント」などの商品も取り扱っております。
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
1個
¥129税込¥142
当日出荷
SUS(エスユーエス)ハードブラケット L
適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)66
1個
¥229税込¥252
当日出荷
適合SF4045シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)53.3
1個
¥150税込¥165
当日出荷
適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
1個
¥98税込¥108
当日出荷
適合SF30シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)44
1個
¥165税込¥182
当日出荷
適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)4
1個
¥99税込¥109
当日出荷
適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
1個
¥52税込¥57
当日出荷
適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
1個
¥45税込¥50
当日出荷
SUS(エスユーエス)ハードブラケット L キット
セット内容ハードブラケットL×1、六角穴付ボルト(M8×20)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)66表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1セット
¥399税込¥439
当日出荷
材質A6N01SS-T5質量(g)75表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
1個
¥363税込¥399
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
適合SF30シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)14
1個
¥109税込¥120
当日出荷
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ