アルミ角フレームのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
243件の「アルミ角フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3030アルミフレーム」、「ワンタッチジョイント アルミフレーム」、「アルミ柱」などの商品も取り扱っております。
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)ランキング1位
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)ランキング2位
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
1本
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)ランキング3位
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルミ角パイプ 光モールランキング4位
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
1本
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

SF2-30・30 SUS(エスユーエス)ランキング5位
1本
99税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個溝数1ねじの種類六角穴付サラねじ
1セット
759税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
1個
689税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。仕様25角溝あり材質アルミ製(アルマイト仕上げ)幅(mm)25高さ(mm)252018年トラスコ掲載ページ2 0377
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

適合□30シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
68税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

形状長方形サイズ(mm)40×80フレーム幅(mm)40溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
1本
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
1個
129税込142
当日出荷

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
1本
499税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。高さ(mm)60ボルト寸法6mm形状長方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)708.4
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
129税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)面出しジグ Lキット
セット内容面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2材質プレート:SUS304質量(g)81.8
1セット
599税込659
当日出荷

1本
129税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(196種類の商品があります)

適合□20シリーズセット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。材質四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)表面処理四角ナット/生地
1袋(10個)
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)