アンテナケーブル止めのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
99件の「アンテナケーブル止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁配線固定」、「コード 止め 釘」、「ケーブル 壁 固定金具」などの商品も取り扱っております。
ケーブルクリップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング1位
粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ケーブルクリップ TRUSCOランキング2位
1袋(100個)
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

コードクリップ ELPAランキング3位
材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ材質66ナイロンホワイト
1パック(8個)
284税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

クリアーコードキャッチ ELPAランキング4位
1個
274税込301
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレスステッカー ピタックランキング5位
ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
材質ステンレスシルバー
1袋(10個)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

日本アンテナケーブル止め
ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付
1パック(10個)ほか
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×6
1パック(50個)ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(15個)
312税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
1袋(10個)ほか
319税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途電気配線材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニルグレー寸法G(mm)0.5以上
1箱(100本)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
259税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)7
1袋(10個)ほか
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

粘着式配線留金具です。
用途狭い場所やくぎを打てない場所での配線の固定に材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)約0.5両面テープ発泡アクリル基材
1パック(100個)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。横(mm)19.6テープ積水#535材質ナイロン6RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
1袋(100個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)入数(個)10
1セット(10個)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(20個)
499税込549
3日以内出荷

ピタックステッカー
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
縦(mm)7.5横(mm)25材質鋼板板厚(mm)0.5爪長さ(mm)13×2本
1袋(10個)ほか
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)