- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- アースクリッパーのおすすめ人気ランキング
アースクリッパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新105件の「アースクリッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース 万力」、「アースクリップ」、「アースクリップ用銅管」などの商品も取り扱っております。
TRUSCOアースクリッパー
用途溶接時のアース接続用溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50挟み能力(mm)30電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2073全長(mm)205質量(g)495タイプグリップ付き
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300使用電線22~38mm2最大挟み能力(mm)28仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330本体寸法(mm)全長175
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)35仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)550挟み能力(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
コンパクト設計
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300適合電線(mm2)35~70最大挟み能力(mm)45材質真鍮質量(g)460
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
TRUSCOアースクリップゴムなし300A
用途溶接時のアース接続用溶接電流(A)100-300適合電線(mm2)22-50挟み能力(mm)25電線接続方法ネジ止トラスコ品番256-2081全長(mm)140質量(g)370タイプグリップなし
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
1個
¥3,998税込¥4,398
翌日出荷
SUZUKID(スズキッド)AC延長R22-10X10M
溶接用キャブタイヤです。
P-48アースクリッパー(SEC-300)・圧着端子R22-10付です。
用途溶接用キャブタイヤ。導体断面積(mm2)22長さ(m)10仕様両側端末加工形状使用電流(A)使用率:105A(100パーセント)/150A(50パーセント)、250A(20パーセント)/300A(10パーセント)太さ(sq)22
1個
¥21,980税込¥24,178
翌々日出荷
定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7
三立電器工業スプリング加圧形アースクリップ
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)20電線接続方式ネジ止質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
1個
¥2,898税込¥3,188
当日出荷
保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。
安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。
ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)318.5×108×33.5トラスコ品番485-8425質量(g)396(カバー含まず)適合替刃XBSCR-05RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
経済的な替刃式。刃が本体に収納でき安全です。ブレードを5度傾斜させることにより、作業性がさらにアップ
用途床・ガラスの汚れ落としに。ステッカーはがしに。古ペンキ・サビ落としに。刃幅(mm)12付属品替刃3枚全長(mm)130質量(g)60刃長(mm)40刃厚(mm)0.25材質(刃)鉄適合替刃2875-006
1本
¥799税込¥879
当日出荷