アースクリップ用銅管のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
98件の「アースクリップ用銅管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース 万力」、「アースクリップ」、「溶接ホルダー用銅管」などの商品も取り扱っております。



銅管セット38sqバラ1組 SUZUKID(スズキッド)ランキング4位
SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sqバラ1組
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ38sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式長さ(mm)約10外径(mm)約33
1個
199税込219
当日出荷



アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)300最大挟み能力(mm)25仕様電線接続方式(ネジ止)質量(g)380適合電線(mm2)22~50挟み能力(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698税込2,968
当日出荷

電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。適合電線サイズ22sq用仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式
1個
499税込549
当日出荷

1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)300適合電線(mm2)35~70最大挟み能力(mm)45材質真鍮質量(g)460
1個
2,398税込2,638
当日出荷


くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300使用電線22~38mm2最大挟み能力(mm)28仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330本体寸法(mm)全長175
1個
3,198税込3,518
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sq
圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
用途圧着式銅管端子。仕様38sq用材質
1箱(2個)
389税込428
当日出荷

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)300使用棒径(mm)3.2~6.0長さ(mm)235質量(g)435適合電線(mm2)22~50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)電線接続方式ネジ止取扱説明書(4.5MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ゴムカバーは耐候性や耐オゾン性に優れています
用途電気機器・測定機器、アース用端子など。
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)