アームボードのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
272件の「アームボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腕固定具」、「点滴固定器」、「ペーパースタンド a4」などの商品も取り扱っております。
データホルダー アルミアームタイプ モノタロウランキング1位
クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。 アームで自由に角度が調整可能。 プレートの角度も調整可能。 スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。適合サイズA4原稿までクリップ数25枚付属品スケール、クランプ、アーム材質プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABSテーブル取付厚(mm)44テーブル取付奥行(mm)50プレート寸法(幅W×高さH)(mm)225×330関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,898税込2,088
当日出荷

ベンダブルアームボード 名優ランキング2位
Aラインや静脈末梢ライン固定用シーネです。任意の角度に曲げられ、調節可能なマジックテープで固定します。ラテックスフリー。
材質ボード/アルミ、覆材/スポンジ・コットン
1パック(10個)
15,890税込17,479
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

データホルダー サンワサプライランキング3位
使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容本体、両面テープ×2質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×11×40
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

抜管防止用腕固定具NEホルダー 日本衛材ランキング4位
腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。 可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。 手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)サイズフリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×450×60アズワン品番8-4540-01松吉医科器械コード23-6929-00
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷

図面ホルダー TRUSCOランキング5位
簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。
用途図面の管理、表示用として吸着力(N)800寸法(mm)図面ホルダー:220×320。全高:450仕様マグネット式トラスコ品番114-0337材質ABS樹脂高さ(mm)55.7質量(g)1550奥行(mm)65
1台
14,980税込16,478
当日出荷

メディカルプロジェクト抜針・抜管予防用シーネ
Aライン固定、点適時の固定、透析時の固定として使用できます。 洗濯が可能で、曲げて使用することができます。
仕様洗濯○(40℃以下)、脱水○、乾燥機○(低温)材質ネオプレン
1個
7,998税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンワダイレクトデータホルダー
クリップは最大50mm伸ばすことができます。 用紙はA4サイズまで挟めます。 プレートの角度が4段階に可変でき入力原稿が見やすい位置に調整できます。
耐荷重(g)約160適合サイズA4角度調整範囲4段階調節セット内容ペンホルダープレート寸法(mm)220×310(有効)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約311×193×342~392
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンワサプライデータホルダー
用紙はA4サイズで約20枚まで挟めます。スケールは左右どちらからでも取り付けられます。プレートの角度は自由に変えられます。12.9インチまでのタブレット用スタンドとして使用できます。折りたたんでコンパクトに収納することができます。
セット内容プレート、スケール、スケールクリップ、滑り止め適合サイズA4、B5負荷重(kg)約0.7クリップ数約20枚有効寸法(mm)プレート:約W240×H339
1個
1,998税込2,198
当日出荷

バイリーンクリエイト点滴固定器
固定部位をしっかり固定でき、血管などに負担がかかりにくいので、快適に点滴できます。
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

角度は5段階調節が可能。 折りたたみできるので収納が簡単。
用途カタログなどのディスプレイ、本や用紙のホルダー、としてご使用ください。その他角度調整5段階材質(本体)ABS規格A4、厚み3cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用)298×130~200×170~230収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×30×241
1台
769税込846
当日出荷

アーム式なので、デスクスペースが不要。
仕様角度調整・回転・上下伸縮可(板面上端320~500mm)材質スチールホワイトグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)板面:240×320アズワン品番63-1828-16
1個
15,980税込17,578
5日以内出荷

ノートパソコンスタンドやブックスタンドとしても使える原稿台。
適合サイズA4、B5クリップ数20枚負荷重(kg)5材質プレート・台座/ABS寸法(mm)W301×D309×H235質量(g)512アズワン品番64-0852-47
1台
1,998税込2,198
当日出荷

コピーホルダー、書見台、フォトスタンド、1台3役の優れモノ。角度は3段階調節が可能。ラバー付きなので、机上にしっかり固定できます。左右のクリップは本の厚みに応じて最大4cmまで伸ばして使用できます。原稿固定クリップは伸縮式。最大31cmまでのばすことができます。左右のクリップは回転式。ページをしっかり固定します。また、フォトコーナーを利用して、写真やはがきをセットできます。
高さ(mm)255外形寸法(縦×奥行D)(mm)289×51寸法(mm)縦289×奥行51×高さ255材質(本体)ABS樹脂規格A4、厚み4cmまで
1台
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手首周りの固定や小児に最適なショートタイプ。 可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。 手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)
1個
3,998税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

固定したい部分にあわせ、自由に折り曲げられます。腕にやさしくフィットします。
用途点滴時、手首固定板用仕様幼児用材質アルミニウム・ウレタン・綿パイル ・伸縮包帯
1箱(10本)
6,298税込6,928
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

書籍や資料の固定に便利な書見台です。書見台を使うことで読み書きはもちろん、パソコンの入力等、効率よく行えます。背面スタンドは7段階に角度調節が可能なので、姿勢を崩すことなくご使用いただけます。書籍を保持するアーム部は左右独立して稼働するので、ページ数に応じて調節可能です。本体未使用時は折りたたむことができ(最薄時19mm)、持ち運びや収納にも便利です。書籍以外にもタブレットスタンドとしてもご活用いただけます。
仕様7段階角度調節機能、左右独立可動アーム材質SPCC、ABS質量(g)345寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×151×174(フラット時19)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。 可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。 手洗い洗濯可。
材質ポリ塩化ビニール寸法(幅W×長さL)(mm)230×230アズワン品番8-4540-02松吉医科器械コード23-6929-01
1個
999税込1,099
翌々日出荷

長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール質量(g)約600外形寸法(mm)アーム部全長:約700、クランプ奥行:45、クランプ対応板厚:70、端末ホルダー対応厚み:23以下対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下(幅220.6mm×奥行6.9mm×高さ305.7mmまで)のスマートフォン、タブレットPC耐荷重(g)約780角度調節
1個
3,490税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メディカルプロジェクト抜針抜管予防用ソフトシーネ
肌にやさしい綿とポリエチレンビーズで肘をしっかり固定し、抜針・抜管を予防します。ミトンの使用や手首の抑制が必要ありません。
材質綿・ビニール・ポリエチレンビーズ
1パック(2個)
9,998税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)