- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- イヤホン・ヘッドホンのおすすめ人気ランキング
イヤホン・ヘッドホンのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新598件の「イヤホン・ヘッドホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドホン」、「イヤホン」、「テレビ用イヤホン」などの商品も取り扱っております。
ELPA地デジ用イヤホン 3M
左右の音(LR)をクリアに片耳で聞くことができます。
手軽にかけて耳から外れにくい耳かけタイプ。
ダイナミック式ドライバーユニット採用!迫力ある音が楽しめます。
片耳イヤホンだから周囲の音も聞こえて安心です。
長さ(m)3プラグ(mm)Φ3.5ストレートステレオミニプラグ(抵抗入)インピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
1個
¥920税込¥1,012
当日出荷
高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m)3型式密閉ダイナミック型質量(g)約210(コード除く)プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ再生周波数帯域(Hz)20~22,000音圧レベル(dB)100(出力)アズワン品番65-1708-95インピーダンス(Ω)40ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
ステレオ機器対応イヤホン
コード長さ(m)2色ブラックインピーダンス(Ω)32イヤホン形状インナーイヤー型プラグ径(Φmm)3.5 L型
1個
¥359税込¥395
当日出荷
サンワサプライヘッドセット
テレワークやWEB会議に最適なオーバーヘッドタイプのヘッドセットです。ノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載です。約20時間の連続使用が可能でバッテリー切れの心配がありません。やわらかいイヤーパッドで耳への負担を軽減します。作業中でも周りの音が聞こえる片耳タイプです。
セット内容充電用microUSBケーブル色ブラック適合規格Bluetooth5.0(Class2)通信方式GFSK周波数範囲2.402~2.480GHz再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)約2連続再生時間最大:約23時間通信距離(m)約10連続待受時間最大:約660時間対応コーデックSBC連続通話時間(時間)最大:約20マルチポイント対応対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
1個
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
audio-technicaイヤフィットヘッドホン
超うす型ハウジング+軽量20gで抜群の装着感。
ハウジング部は8.5mm(イヤパッド、イヤハンガー部除く)の薄さを実現。本体質量も約20gコード除く)と軽量化を図り、長時間でも疲れない。超うす型で快適な装着感を徹底追及したスタイル。
耳への負担が少ないクリアな再生音 耳への負担が少ない、安心のナチュラルイヤフィット設計に加え、大口径Φ28mmドライバーでクリアな再生を誇る。
デジタルオーディオプレイヤーや携帯ゲーム機、携帯電話などに使いやすい1.2m U型コードを採用。未使用時には首から掛けておけるなど便利。
コード長さ(m)1.2(U型)型式ダイナミック型質量(g)約20(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)16 ~24,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)28最大入力(mW)500
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。高域から低域までバランスに優れた音質を再現したインナーイヤータイプのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーパッド 2個、保証書質量(g)本体約3(コード含まず)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステムオープンエアー型装着方式インナーイヤータイプ
耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。
装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)1.2付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ)質量(g)約11(コード含む)形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホンプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)6~23000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10音圧感度(dB/mW)100イヤホン形状カナル型
ELPAステレオインナーホン0.8M
収納時のコードの絡みを抑える「からみ防止スライダー」採用。
錆などによる経年変化を抑え、音質劣化を防止する金メッキプラグを使用。
コード長さ(m)約0.8(Y字型)型式ダイナミック型ステレオインナーイヤーヘッドホン質量(g)約5(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)15インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)50音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状インナーイヤー型
1個
¥740税込¥814
4日以内出荷
Φ3.5mmステレオジャックの機器に対応します。
長さが3タイプ(ブラックのみ)あるので、ポケットラジオやテレビなどの用途に合わせて選べます。
仕様コード形態:Y型材質ABS色ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000音声規格ステレオプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)15最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)103
SONYヘッドホン
音漏れを80%低減。400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット。新開発からみにくいセレーションコード 。コードのからみを防ぐコードスライダー 。コードの長さを調節できるアジャスター 。快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
色ブルーイヤホン形状カナル型
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
約9.9mmの薄型設計で耳元もスッキリ。ディー・スナップ等の接続に適した1mコードを採用。
開いた状態で簡単に装着できる回転式クリップハンガーを採用。
コード長さ(m)1仕様希土類ネオジウムマグネット、入力コードリッツ線質量(g)約32g(コード含む)プラグステレオミニプラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ再生周波数帯域(Hz)14~24000インピーダンス(Ω)20ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)1000音圧感度(dB/mW)102装着方式耳掛け式
サンワサプライマルチメディアヘッドホン
耳を圧迫しないやさしい装着感のマルチメディアヘッドホン。大型タイプ。
迫力のサウンドが楽しめる40mm口径のスピーカーを採用しています。
耳を優しく覆うソフトなイヤーパッドで長時間でも快適に使用できます。
パソコンだけでなく色々なオーディオ機器にも使用できます。
ボリュームコントローラー付きです。
質量(g)約170(ケーブル含む)形式ダイナミック型40mm(ステレオ)ケーブル長(m)約1.8周波数特性20~20000Hzインピーダンス32Ω±15%アズワン品番64-0880-33プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ最大入力(mW)50イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ付属品イヤーパッドL/S各1個(M標準装着)材質PVC型式ダイナミック型色ブラック再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)3音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状カナル型
小型・軽量なオープンエアタイプ。耳への圧迫感が少なく、長時間のリスニングに最適です。
直径27mmの大型ドライバーユニットで、音声を臨場感豊かに再生します。
コード長さ(m)約1.2型式ダイナミック型ステレオヘッドホン質量(g)約47(コード除く)プラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)27インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)102イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥950税込¥1,045
当日出荷
サンワサプライステレオイヤホン
リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能です。
形式コンデンサー型、【ヘッドホン】ダイナミック型(ステレオ)直径(Φmm)10(スピーカーユニット)周波数特性20~20000Hz(ヘッドホン)、100~20000Hz(マイクロフォン)インピーダンス(Ω)16(ヘッドフォン)、1.2K(マイクロフォン)音量調節×最大入力(mW)20装着方法イヤホンタイプ対応ステレオ材質シリコン(イヤーパッド)指向性無(全)指向性入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)マイクミュート×ノイズキャンセリング×ケーブル長(m)1.2プラグ形状3.5mm4極ミニ(L型)金メッキ、CTIA規格準拠対応機種4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン※タブレットやスマートフォンなどの機器を充電しながら音声入力すると、多少の電流ノイズが入る場合があります。※4極ミニプラグ方式のタブレット・スマートフォン・パソコン専用です。 ※すべてのタブレット・スマートフォン・パソコンの動作を保証するものではありません。セット内容イヤホン本体、イヤーピース(S/M/L)各2個、取扱説明書、保証書
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
ホームユースに最適な3.5mコード。
コード長さ(m)3.5型式密閉ダイナミック型質量(g)約97(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)インピーダンス(Ω)43ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500装着方式オーバーヘッド
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。
耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状耳かけ型
気になる音漏れを防ぐ密閉タイプ
大画面テレビでの使用に最適な3m+延長コード2mの超ロングコード。
手元で音量調節可能な、ボリュームコントロール付。モノラルテレビの音声も両耳で楽しめる、ステレオ/モノラルの切り替えスイッチ付。
片耳モニターが自在にできる反転式ハウジング。
直径40mmの大型ドライバーユニットで、パワフルな低域とクリアな中広域の再生を実現。
コード長さ(m)約3(ボリュームコントロール付)付属品延長コード(約2m)質量(g)約188(コード除く)形式ダイナミック型ステレオヘッドホンプラグ(mm)Φ3.5金メッキストレートステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)20~20000直径(mm)(使用ユニット)40インピーダンス(Ω)32最大入力(mW)100音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
¥2,372税込¥2,609
当日出荷
テレワークやオンライン学習に最適な片耳タイプのマイク付きヘッドホンです。
カールコードのためケーブルに伸縮性があり取り回しが快適かつ、絡まりにくいため
持ち運びにも最適で、コンパクトに収納することができます。
また、外の音が聞こえるオープンイヤーキャップを採用し、使用中でも周囲の音が聞こえます。
付属品イヤーキャップ(S/M/L)、取扱説明書、コードクリップ×1型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)色ブラック質量(g)約4(コード含まず)コード長さ(m)0.7~1.2対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)19ドライバーユニット(Φmm)9.2(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)93
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。コードをまとめることが出来るバンドを付属しており、収納や持ち運びにも便利です。
対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等色ブラックプラグ金メッキ