インナーベンダーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
51件の「インナーベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管 ベンダー」、「パイプ 曲げ ベンダー」、「銅 管 曲げ 工具」などの商品も取り扱っております。
被覆銅管用スプリングベンダ(単品) イチネンTASCOランキング1位
断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被履銅管用全長(mm)2600
1個
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

座屈防止材 フソー化成ランキング2位
配管整形時の内ベンダーとして最適です。配管整形後の抜き取りが容易です。 長さに応じ、自由にカット可能です。埋設配管の保護に最適です。
1巻
369税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



座屈防止材 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング5位
DENSAN(デンサン/ジェフコム)座屈防止材
配管整形時の内ベンダーとして最適、整形後抜き取りが簡単。 長さに応じ、自由にカット可能。 埋設配管の保護に最適。
1個(4m)ほか
2,598税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軟質銅管、アルミ管などに外側から被せることにより、管を潰すことなく簡単に曲げられます。 スプリング状の為、3次元方向に曲げることが可能です。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本材質ばね鋼全長(mm)290
1セット(6本)
2,598税込2,858
当日出荷

断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。 ステンレス製なのですべりが良く、取りはずすときに便利です。
用途被覆銅管用全長(mm)2600
1個
4,598税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用材質ポリエチレン(PE)長さ(m)1適合管ドライフレックスパイプ
1個
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TBC(タブチ)樹脂ベンダー内
ドライフレックスパイプを曲げるときに使用する工具です。
トラスコ品番812-7958質量(g)200呼び径13全長(m)3適合管ドライフレックスパイプ
1個
1,698税込1,868
当日出荷

簡単にあらゆる角度に曲げられます。スプリング状のため、曲げたい所でいろいろな角度に曲げられます。ベンダーの一方がフレアーパイプに対応できるように加工してあります。
用途軟質銅管、アルミ管などの曲げ加工。適合パイプ呼び径1/4・5/16・3/8インチ
1個
759税込835
当日出荷


断熱材をはがさずに曲げられます。 左に廻しながらぬいて下さい。 銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。
用途被覆銅管用適合サイズ1/4″(6.35mm)全長(mm)2600
1個
2,498税込2,748
当日出荷

3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お得な6本セット品です 1/4~3/4まではこれで安心です
用途なまし銅管専用セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本全長(mm)295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
1セット(6本)
2,998税込3,298
当日出荷


断熱材をはがさず銅管の内側に入れて曲げられます ステンレス製なのでスベリが良く、作業性・耐久性が抜群!
用途なまし銅管専用材質ステンレス全長(mm)2500
1台
5,298税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

セット内容銅管外径:1/4"(6.35mm)、3/8"(9.53mm)、1/2"(12.7mm)、5/8"(15.88mm)、3/4"(19.05mm)全長1/4"(6.35mm)255mm、3/8"(9.53mm)255mm、1/2"(12.7mm)300mm、5/8"(15.88mm)350mm、3/4"(19.05mm)350mm
1個
3,490税込3,839
当日出荷

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,798税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
3,598税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)