- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- インプルナット(中空ナット)のおすすめ人気ランキング
インプルナット(中空ナット)のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新104件の「インプルナット(中空ナット)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中空ナット」、「中空ビス」、「薄鉄板 アンカー」などの商品も取り扱っております。
若井産業ステンレス インプルナット
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7色シルバー
フランジとナットがひとつになりました。
手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート推奨締結板厚(mm)0.4~4.7寸法C(mm)1.8
手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質亜鉛ダイカストサイズW3、8締め付け強度(N・m)12122破断荷重(kN[kgf])13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ねじ径MM6材質ステンレス全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21引抜強度(N)60(最大)破断強度(N)11.77
1箱(100個)
¥29,980税込¥32,978
翌々日出荷
材質SPCC表面処理亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。材質耐食アルミ合金質量(1本)1g
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)材質SUS304奥行(mm)(框)12
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8適合板厚(mm)10~65プレート長さ(mm)27最大引張荷重(kN)3.45ねじ山種類ウィット
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭