- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- イーゼル・スタンドのおすすめ人気ランキング
イーゼル・スタンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新243件の「イーゼル・スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製イーゼル」、「折り畳みイーゼル」、「卓上 イーゼル」などの商品も取り扱っております。
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PPトラスコ品番484-8225色シルバーサイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
本体強度の強いセミノックダウンタイプ。
お好みの高さに調節可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材適合【適した展示寸法・質量(目安)】。幅/500~700mm。高さ/400~600mm。厚さ/20mm以下。耐荷重/5kg以下質量(kg)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×630×985
仕様組立式、受けの位置は固定です。色ブラック素材スチール製
レイメイ藤井アルミイーゼル
よりコンポアクトに収納・携帯が可能!専用バック付。
B1サイズのボード(1030×728mm)も展示可能。
材質本体:アルミ、ジョイント部:ポリカーボネイト、すべり止め:PVC、バンドイ:ナイロン付属品取扱説明書質量(kg)1.05(専用バッグ含まず)耐荷重(kg)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:700×1650×950(最大)、トレー:440×38×50(背面器具部分除く)、専用バッグ:108×645×85折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×640
1個
¥8,698税込¥9,568
当日出荷
天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。ボードを置く場所の高さは9段階に調節ができます。ボードの大きさ・厚さに合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
材質天然木、スチール質量(kg)約2.5耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約61×約126適合サイズ(mm)幅280~650、高さ200~1050、厚さ30以下のボード
材質アルミ製付属品収納袋付(L550mm)寸法(mm)パネル受け:L480質量(kg)0.9耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~900×300×530~1600パネル適合:D25×H400~890
デスクやチェスト上で使えるミニサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
安定感のあるスチールフレームを使用したイーゼル。低重心設計で大型のボードやパネルも展示OK!!ショップやギャラリーその他様々なシーンで大活躍!!
材質スチール(粉体焼付塗装)適合【適したボード寸法・質量(目安)】。幅/450~800mm。高さ/1100mm以下。厚さ/30mm以下。耐荷重/約5kg。※測定値であり、保証値ではありません。質量(kg)5.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×540×990(最小値)~1240(最大値)RoHS指令(10物質対応)対応
ナカバヤシ木製イーゼル(Mサイズ)
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。
4段階に高さ調整可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材適合【適した展示寸法・質量(目安)】。幅/500~700mm。高さ/400~600mm。厚さ/20mm以下。耐荷重/5kg以下質量(kg)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140RoHS指令(10物質対応)対応
アズワンターレンスメタル3段イーゼル
仕様組立式 ・携帯用収納袋付き、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。質量(kg)約1サイズW81×D75×H175cm ボード受け耐荷重約3
ナカバヤシ木製イーゼル
ボード受けは8段階に高さ調節可能:多彩な掲示が可能です。大判サイズに対応:横幅620mmのワイドサイズ。900×600mmサイズなどの大判サイズに対応可能です。適したボード寸法・重量(目安)幅:285mm~800mm高さ:320mm~1180mm厚さ:30mm以下耐荷重:5kg以下。スライド式ボードストッパー採用:スチール製でより強固なボード保持が可能となりました。
材質アルダー材仕様お客様組立質量(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1130RoHS指令(10物質対応)対応
材質木製仕様受けはH210~800mmの間で調整可能です。キューブウェイトをご使用いただけます。寸法(mm)ボード受け:約D30まで質量(kg)3.4耐荷重(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×580×1100
1台
¥9,498税込¥10,448
4日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)【パネル受け】480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~960×300~520×530~1600適合寸法(mm)【対応パネル】D25×H400~890
1台
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
2Lのペットボトルを置いて重しにできる転倒防止イーゼル使わないときは折りたたみ可能
掲示対応サイズ(タテ):A1~A4、B2~B4
掲示対応サイズ(ヨコ):A1~A4、B2~B4
適合ボードサイズ:幅600×奥行25×高さ850mmまで
材質天然木付属品板留め金具、固定金具、蝶ネジセット、皿ネジ幅(mm)400質量(kg)2.7奥行(mm)360規格タテ・ヨコA1~A4、B2~B4全高(mm)1000適合サイズ(mm)600×850アズワン品番64-1213-08
1台
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
ハクバ写真産業木製イーゼル X005 FWESL-X005シリーズ
シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。
スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。
使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
材質木仕様棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3質量(g)480耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開脚時】約300×260×490
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。色(フレーム)シルバー仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付付属品吊り下げリング・取扱説明書材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t厚さ(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
アルモード (ベルク)イーゼル MS164BR
スタンダード形状のお手頃版
用途イーゼル適合サイズA2・B2・A1・B1 パネル厚30mmまで適合パネル高さ(mm)389~1073全高(mm)1370色ブラウン仕様折りたたみ式材質/仕上木材/塗装仕上質量(kg)2.5奥行(mm)500間口(mm)550安全荷重(kg)8まで
1個
¥9,598税込¥10,558
翌々日出荷
アイリスオーヤマパネルスタンド
スタッキングが可能で、収納時に場所を取りません。A1・A2・B1・B2サイズのパネルにぴったりです。ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定が簡単に行うことができます。底板に重りを置くことで転倒しにくくなっています。
材質スチール(クロームメッキ)質量(kg)4.8適合縦592~1160mm、横400~1100mm、厚み25mm以下のボード外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)720×510×981~1420
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
トラスコ品番484-8403材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP質量(g)約1250耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約48.4×約52.9×約103~132、折りたたみ時:約50.2×約6.8×約105
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷