ウールローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
335件の「ウールローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラー刷毛」、「線引き ローラー」、「砂骨ローラー」などの商品も取り扱っております。
スモールローラー 短毛 モノタロウランキング1位
水性・油性兼用
用途内装塗装の仕上げ用毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)アクリル50%、ウール50%主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
1パック(10本)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スモールローラー(万能用) TRUSCOランキング2位
塗料の含み、吐き出しがよく作業性に優れています。
毛丈(mm)13サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)38
1袋(10本)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミドルローラー エンドレス ソフトローラー 好川産業ランキング3位
筒状の織物生地と特殊繊維を一体化した独自の「エンドレス工法」によって実現したローラーです。脱毛がほとんどない上に、らせん状の継ぎ目も出ず、接着剤不使用のため、溶剤でカバーがはがれることもありません。ウール混毛なので、腰が強く、ネタ含みが良好です。
用途万能用タイプ中毛毛丈(mm)12紙管内径(パイプ)(Φ)26紙管内径(フレーム)(Φ)9種類ローラー適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリルサイズミドル材質(ローラー部)アクリル/ウールRoHS指令(10物質対応)対応
1本
899税込989
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SHローラー 大塚刷毛製造ランキング4位
1本ほか
569税込626
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スモールローラー モノタロウランキング5位
水性・油性兼用
毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
1パック(10本)
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
毛丈(mm)13材質アクリル/ハイパイル
1本ほか
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
用途塗装用品としてセット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2種別スモールタイプ6インチ毛丈(mm)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1式
649税込714
当日出荷

水性・油性兼用。
毛丈(mm)12サイズレギュラー種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
1パック(2本)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6グリップ長さ(mm)148グリップ径(Φmm)25適合スモールローラー4・6インチ兼用サイズスモール種類ハンドル材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
214税込235
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

毛丈(mm)13タイプ専用ローラー種類ローラー主な用途トタン用ローラーサイズ(inch)7適合ハンドルF-7(マックローラーフレーム・ワンタッチ式)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,298税込4,728
翌々日出荷

FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル適合ハンドル専用ハンドル
1本
559税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

持ち運びが簡単にでき、広い面積の塗装に最適!
セット内容バケット型ローラートレイ(180mm)、バケット内容器、しごきネット、スリムローラーハンドル、ローラースペアスリム万能用150mm2本種別スモール質量(g)680毛丈(mm)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×155×225RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5点組)
1,398税込1,538
当日出荷

最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。仕様スペアローラータイプABローラー種類ローラー毛丈(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
1本
409税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。
サイズスモール
1本
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

平滑面、仕上げ塗装用に使用できる短毛タイプです。
毛丈(mm)5サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)7適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途仕上げ用適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)26
1袋(10本)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水性、油性兼用
ローラーサイズ(inch)7ローラーサイズ(mm)175毛丈(mm)12セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)豚毛主な用途水性用、油性用刷毛幅(mm)37.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(ローラー皿)ポリエステル
1セット
779税込857
当日出荷

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。 ホワイト・グレー・アイボリー・アンバーの全4色です。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール規格JSIA F☆☆☆☆主成分ウレタン樹脂不揮発分92.10%外観均一ペースト体積変化(%)4有効期限12ヶ月(5~35℃)仕様【推奨プライマー】MP2000JIS規格JIS A 5758密度(g/cm3)1.43指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)特性ノンブリード、低モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

最高級ウールを使用
用途油性塗料・サビ止め塗料の一般塗装や船舶塗装、道路のライン塗装などに最適です。毛丈(mm)13タイプABローラー仕様プラスチック柄種類ローラーセットRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70
1セット
1,098税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。パイル長(mm)15材質硬質羊毛パイル
1セット
1,198税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)