- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- エアオペレイトバルブのおすすめ人気ランキング
エアオペレイトバルブのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新103件の「エアオペレイトバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッツ 3方バルブ」、「C-1 KITZ」、「エアオペレートバルブ」などの商品も取り扱っております。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。
種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
KITZ(キッツ)青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)
接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFEボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
KITZ(キッツ)ステンレス小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)
材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)方式(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFEクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の
マニホールドが用意されています。
・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
AirTACエアオペレートバルブ 3Aシリーズ
仕様ノーマルクローズ接続口径1/8”使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)12制御方式2位置シングルエアオペレート作動方式外部エアオペレート使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.67RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,188税込¥1,307
当日出荷
ポート数3
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。
・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。
・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。
・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。
常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。
・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
小流量用バルブとして耐久性・耐薬品性に優れたPTFEを使用したフッ素樹脂エアオペレイトバルブです。
材質フッ素樹脂PTFE