エアーチッパー部品のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
98件の「エアーチッパー部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チッパー部品」、「エアーチッパー」、「エアーチッパー タガネ」などの商品も取り扱っております。
部品 チッパー AA-3SP(R) 日本ニューマチック工業ランキング1位
1個
199税込219
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

部品 エアーチッパー ACH-20 日東工器ランキング2位
1個ほか
48税込53
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

部品 フラックスチッパ FCH-20 不二空機ランキング3位
1個
139税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

部品 エアチッパー CH-24 日東工器ランキング4位
1個ほか
42税込46
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ライトピックハンマ 東空販売ランキング5位
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンクホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
1台
57,980税込63,778
当日出荷

ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし無負荷打撃数(min-1)3000適合適合シャンク径12.6Φmm丸型ストローク(mm)58全長(mm)257質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)約 0.21空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5適合径(Φmm)12.6取扱説明書(4.6MB)
1台
22,980税込25,278
当日出荷

日本ニューマチック工業チッパ(丸込み)
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
1台
41,980税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
38,980税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
1台
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
199税込219
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
199税込219
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1台
38,980税込42,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)184(本体)仕様空気式固着物はくり機付属品ベンドフラットチゼル(15×155):1本。エアホースAssy(カプラ30PH付):1本。カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6964質量(kg)1.7空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980税込31,878
当日出荷


1個
199税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他タガネは別売りです。ホース口金取付ねじPT1/4
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
119税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
用途製品と耐震ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に接続します。全長(mm)460質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50使用空気圧力(MPa)1.5ホース長さ(mm)400
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用全長(mm)310使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ無最小曲げ半径(mm)135耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型エアホース仕様エア用ゴムホース
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)