- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアー増幅ノズルのおすすめ人気ランキング
エアー増幅ノズルのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新114件の「エアー増幅ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水切り エアー」、「ワイドノズル」、「増幅ノズル」などの商品も取り扱っております。
TRUSCO増量ノズル
通常のエア量より約2.7倍のエアが出ます。
ノズル長(mm)47ノズル口径(Φmm)15.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0671材質アルミニウム質量(g)24ノズル取付部G1/8
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。取付ねじサイズG1/8全長(mm)約75材質(本体)アルミ
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。ノズル取付部G1/8
エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。ノズル内径(Φmm)15.8ノズル長(mm)83.3ねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)0.8
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。材質PPS接続口径R(PT)1/4オネジ使用温度(℃)0~130常用使用圧力(MPa)0.7吹出し口Φ1×16穴適合流体エアー適合アダプタAD-Rc1/4
虹技トランスベクター
【省エネ】 風量が圧縮空気消費量の4~20倍と多くなるため、圧縮空気消費量(ランニングコスト)が大幅に節約できます。さらにブロー角度が全角15度と広いため、ノズル本数を減らすことも可能です。
【低騒音】 銅チューブのブロー音に比べて約10dB騒音が低くなります。
【防爆】 駆動源は圧縮空気のみで、電気部品、回転部品がありません。揮発性ガス等の吸引、排出が可能です。
【コンパクト、メンテナンスフリー】 設置スペースをとらず、取り付けが簡単です。部品が少なく分解も容易です。
用途各種エアブロー:切り粉処理、水切り、冷却。吸引:揮発性ガス、煙。空気輸送:糸、樹脂ペレット。仕様増幅比/1:2材質ステンレスタイプエアフィルなし口径(Φmm)最小10空気消費量(NL/min)260~527調整機能消費量目盛調整
1個
¥89,980税込¥98,978
4日以内出荷
TRUSCOコニカルエアーノーズル
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)15ノズル口径(Φmm)Φ1.0×12ノズル取付部ネジ径G1/8トラスコ品番288-2141材質真鍮質量(g)10
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙材質/仕上ステンレス使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1
エアー増幅機能付きエアーノズル。
標準操作圧力(MPa)0.3材質S303
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却ねじサイズR3/8全長×幅W(mm)90×121ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番485-0661質量(g)62種類フラット空気消費量(NL/min)1250(0.3時)ノズル取付部R3/8
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
ラバールオリフィスとコアンダ効果の組み合わせにより、より強力なブローが可能です。
用途スポット部の水切り乾燥、冷却、水分、油分、汚れの除去、吹き飛ばし等。
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)取付ねじG1/8適合601AXE-ALFAトラスコ品番353-1007質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)280騒音値(dB)70(A)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4空気使用量(L/min)630ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ流体空気接続口常圧用カプラー関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
TRUSCOエアーダスター増量ノズル
大気中のエアーを取り込み約3倍のエアーが出ます。アルマイト仕上げで、サビに強いです。
ノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)15.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番284-3803材質/仕上アルミニウム/アルマイト仕上色シルバー質量(g)58
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
E-Value3倍ジェットノズル
高効率エアダスターノズル3倍増風タイプです。エアダスター用の交換ノズルです。消費空気量の約3倍の空気吐出量を実現した高機能新開発ノズル採用で効率よくごみを除去します。ノズルの側面の4つの穴から空気を引き込み増風します。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
1個
¥989税込¥1,088
当日出荷
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2~20倍の風量をブローできます。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
目盛による調整が可能です。
用途ブロー:切粉、清掃、煙、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸引+ブロー:薬液噴霧トラスコ品番161-0323全長(mm)97.1材質/仕上ステンレス質量(g)1240口径(Φmm)最小30使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ38最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)868~1755(目盛10の時)外径(mm)最大 Φ69.8ノズル取付口NPT-3/8
1個
¥179,800税込¥197,780
5日以内出荷
TRUSCOエアダスター用静音大流量ノズル
ノズル長(mm)25取付口(ノズル)G1/8質量(g)22
ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。
ブロー直進性能はより優れています。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)35(セット時)ノズル口径(Φmm)1.3×8個取付ねじG1/8適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。取付サイズR1/4材質樹脂質量(g)15種類フラット耐熱温度(℃)110