- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 封函機・封箱針
- エアー封函機のおすすめ人気ランキング
エアー封函機のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新90件の「エアー封函機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーボクサー」、「封函機 段ボール」、「ステープラー エアー」などの商品も取り扱っております。
高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。セット内容六角レンチ、オイル、簡易抜針器幅(mm)102全長(mm)400高さ(mm)200質量(g)2550使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
1台
¥89,980税込¥98,978
当日出荷
マキタエアタッカ
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)10
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工付属品オイル、六角レンチ質量(kg)1.25寸法(幅W×高さH)(mm)275×220使用空気圧力(MPa)最大/0.69ステープル装填数(ネイル)100本ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.3MB)
手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。
ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。
針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。
女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用材質アルミ合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310ステープル装填数100本(別売)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)
1台
¥20,980税込¥23,078
当日出荷
タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7ステープル足長さ(mm)6~10質量(g)174適合ステープル(MAX) T3
1個
¥749税込¥824
当日出荷
マキタ充電式タッカ
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
もりや産業小型圧縮減容機 パワープレス
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。
持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場仕様(圧縮力)4t寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)電源(V)三相200モーター出力(kW)1.2関連資料(0.71MB)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本サイクルタイム約30秒
1台
¥1,270,000税込¥1,397,000
11日以内出荷
25ミリまでのステープルに対応。
冷たさも妨げるグリップカバーを採用
堅牢なメタルボディ!
小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185使用ホース内径(Φmm)6以上ステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
スライド式10.8Vバッテリ新採用!
コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。
薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」
豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本
空打ち防止機構
トリガロック
握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5釘装てん数(本)150充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159作業量(目安)1充電あたり/約2000本質量(kg)1.3(バッテリ含む)
ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール/樹脂奥行(mm)420キャスター樹脂適合幅(mm)200(ロール幅)取扱説明書(1.4MB)ドラム外径(mm)500
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。
針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。
替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)4~14付属品替針(ステープル)50本材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC質量(g)約600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
マキタエアタッカ
軽量ボディで、素早く美しい仕上り!
用途家具木工仕様空打ち防止、トリガロック、エアリサイクル機構付、後方排気付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし質量(kg)0.8使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]ステープル幅(mm)幅10×長さ6~13
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
SK11エアタッカー
超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。仕様T425L、ステープル装填本数:100本材質(本体)樹脂質量(g)730種類ステープル:4Jステープル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル足長さ(mm)10~25ベースオイルタービンオイルISOVG32太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
1台
¥11,980税込¥13,178
当日出荷


















![エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono35520475-230508-02.jpg)