- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- エキスパンダーセットのおすすめ人気ランキング
エキスパンダーセットのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新79件の「エキスパンダーセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイジングツール銅管用」、「エキスパンダー 工具」、「ベンダー 銅管」などの商品も取り扱っております。
アサダエキスパンダセット
トラスコ品番824-7829セット内容本体、ヘッド(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)、ケース
1セット
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
BBKテクノロジーズエキスパンダクス
適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
¥57,980税込¥63,778
当日出荷
イチネンTASCOエキスパンダーセット
仕様ツイスト&ロックシステムで。ヘッドを簡単に脱着可能。(従来のねじ込み式ヘッドも。使用可能)。・オプションヘッド…TA525CA-3(3/8″)~TA525CA-14(13/4″)よりお選びください。 TA525C-3(3/8″)~TA525C-20(25/8″)も使用できます。 (ツイスト&ロック機能なし)なまし銅管本体サイズ400mm質量780g
1セット
¥139,800税込¥153,780
4日以内出荷
A-Gas Japan(旧:FUSO)エキスパンダセット
1/4~1-1/8までのフルサイズのヘッドセットです
サイズ毎に色が異なるデザインです
用途新冷媒、従来冷媒
肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応セット内容本体、ヘッド(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1-1/8)全長(mm)360
1台
¥67,980税込¥74,778
4日以内出荷
RIDGID(日本エマソン)チューブエキスパンダー キット
アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。
フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
セット内容エキスパンダーヘッド(1/2・5/8・7/8”)、ケース質量(kg)2.7モデル番号:7
1セット
¥98,980税込¥108,878
翌日出荷
RIDGID(日本エマソン)チューブエキスパンダー
ダイレクト・カム機構により、従来にくらべ省力性能を2倍に引き上げた画期的拡管工具です。
2段階の操作を一度に、また力を無駄なく無理なく先端のジョーに伝えるため、精密、迅速な作業を可能にしました。
用途軟質銅管の拡管加工。セット内容エキスパンダー本体、ヘッド(3/8、1/2、3/4、1)、ケース質量(kg/セット)2.95トラスコ品番361-9991質量(kg)2.95
1セット
¥129,800税込¥142,780
9日以内出荷
RIDGID(日本エマソン)チューブエキスパンダーヘッド S-3/8(9.53MM)
寸法(inch)3/8(9.52mm)トラスコ品番450-9048質量(g)140
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッド
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。
エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。
ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
アサダエキスパンダヘッド
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
適合機種エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
ワンタッチでヘッド脱着ができ、作業時間短縮。
リボルバー式で簡単に拡管深さの調整が出来ます。
パワートルク機構で、従来品の半分の力で拡管が可能。
握りやすいグリップで拡管時に手を挟みません。
付属品ヘッド(3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1”)、リーマ、ケーストラスコ品番824-7839質量(kg)3拡管能力軟質銅管:外径5/16”~2-5/8”、肉厚2.5mm
1セット
¥99,980税込¥109,978
当日出荷
油圧式なので簡単・スムーズに拡管作業ができます。
拡管作業の多い現場でも手が疲れず、均一な加工ができます。
小型・軽量でせまい場所での拡管作業に最適です!!
拡管サイズは3/8″(9.53mm)~2-1/8″(53.98mm)
セット内容油圧L型エキスパンダ本体、ヘッド(3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″)、リーマー、スクレーパー、収納ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×45×165拡管能力なまし銅管 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、1″、1^1/8″、1^1/4″、1^5/8″、1^3/4″、1^7/8″、2″、2^1/8″負荷方式手動油圧式シリンダーポンプ方法
1セット
¥69,980税込¥76,978
5日以内出荷
用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88関連資料(0.05MB)適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,600税込¥1,760
当日出荷
待望のエキスパンダー。
1/4 ヘッドが完成!。
高い加工精度を誇り、様々なエキスパンダー本体に使用可能。
適合サイズ1/4″適合機種TA525、TA525PM
1個
¥8,898税込¥9,788
当日出荷





















![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03427697-250724-02.jpg)