エキゾーストバンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
129件の「エキゾーストバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧ホースバンド」、「パイプクランプ50mm」、「60mmパイプクランプ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスマフラーバンド KIJIMA(キジマ)ランキング1位
従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト)スチール材質(バンド)ステンレス
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


Tボルトホースクランプ オールステンレス TRUSCOランキング3位
標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ9 1281
1個
789税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

T-BOLT クランプ エスコランキング4位
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
1,480税込1,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

ハイトルククランプ ブリッジタイプ(セミステンレス製) YSK(山脇産業)ランキング5位
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
939税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げタイプ標準タイプ
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)


マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット材質ステンレス(1.2mm厚)寸法B(mm)25寸法C(mm)10
1個
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)1バンド幅(mm)22材質(バンド)ステンレス
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


4サイクルマフラーとエキゾーストパイプの接合部をとめるクランプバンド。ステンレス製で錆びにくい。
材質ステンレス
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
1個
839税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)