- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- エタックレスキューのおすすめ人気ランキング
エタックレスキューのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新14件の「エタックレスキュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災工具セット」、「NWストレッチャー」、「トランスファーボード」などの商品も取り扱っております。
グリーンクロスレスキュースーパー40
障害物除去、人命救助、ドアの開閉、その他多目的に使用できる救助工具セットです。
用途人命救助に伴う活動などにトラスコ品番244-7218セット内容四ツ折担架、ウインチ約1000kg、呼笛、ハンドマイク(サイレン付)、立入禁止テープ、懐中電灯(マグネット・赤色灯付)、4t油圧ジャッキ、ヘッドランプ、単1乾電池x2、単2乾電池x2、単3乾電池x10、大ハンマー約2.5kg、防じんマスクx10枚、バチツルハシ、すべり止め軍手x5、スコップ、ゴーグル、誘導灯(ピカピカ)、平バール(900)、標識ロープ、ワイヤーロープ、ロープ(約9mmx10m)、ボルトクリッパ(約300mm)、折込みノコ(約210mm)、平バール(360)、万能オノ、金ノコ、金ノコ替刃、プライヤー、約1.3tハンマー、ペンチ、ネイルハンマー、金ハサミ、モンキーレンチ、タガネ、カッターナイフ、ドライバー質量(kg)72
1式
¥419,800税込¥461,780
7日以内出荷
新生紙パルプ商事緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!付属品胸部ベルト、収納用ベルト材質紙製特殊繊維ボード厚さ(mm)2.4寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65質量(kg)3.5色オレンジ引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
EYELA(アイラ/東京理化器械)定温恒温乾燥器
自然対流方式の乾燥器です。
密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理電源(V)単相100安全装置可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム温度制御方式PID制御電源コード(m)2
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125材質(ケース)ポリ塩化ビニルアズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御排気口内径34mm 上面2個付加機能キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能方式自然対流付属品ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)材質内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100センサーK熱電対安全装置自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ機能運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ棚板耐荷重(kg)約15(1枚)タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)温度設定方式専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式