エンクローズブレーカのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
102件の「エンクローズブレーカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカ ボックス」、「手元開閉器 箱」、「屋外 ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業ランキング1位
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
1個
22,980税込25,278
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用) 日東工業ランキング2位
縦(mm)300横(mm)150深さ(mm)120種類標準分電盤色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
1台
27,980税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
6,498税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

プラスチック エンクローズブレーカ 日東工業ランキング4位
1台
5,998税込6,598
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(67種類の商品があります)


ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
1台
23,980税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



1個
6,598税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)ジョイントユニットQ68
仕様遮断器:配線用遮断器適合M4(1か所)材質ABS(本体ベースプレート・蓋)、EPゴム(ブレーカカバー)、ポリウレタン(ポティング樹脂)定格電圧(V)100/200定格電流(A)15リード線長さ(mm)EM IE/F線 Φ1.6フレーム(AF)30
1個
8,498税込9,348
当日出荷

【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様標準形、単体露出工事用材質プラスチックケース種類ケースブレーカ(配線保護用)設置場所屋内入数1台
1台
6,398税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P定格使用電圧(AC V)415引きはずし方式熱動電磁素子数3E
1台
19,980税込21,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)




用途単体露出工事用極数・素子数2P1E保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
1個
11,980税込13,178
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


蓋を開けずにプラグが差し込めます。 防水コンセントですから雨にも安心! 基台にはバンド通し穴が設けてあります
ベージュ材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ブレーカ、露出・防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。 風雨に強いIP44性能!
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×156×91適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント×1ミルキーホワイトバンド通し穴有(側面)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

手元開閉器用 配線用遮断器
極数3P定格使用電圧(AC V)200フレーム(AF)30質量(kg)0.6接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)素子数3E
1台
5,798税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)