オイルスキマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
108件の「オイルスキマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浮上油 回収装置」、「油回収装置」、「浮上油キャッチャー」などの商品も取り扱っております。
オイルスキマー キソーランキング1位
油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個材質ステンレス(SUS304)モーター(W)(ギアードモーター)15
1台
69,980税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


スクリュー式オイルスキマー リックスランキング3位
ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
能力(回収)連続稼働で最大850mL/hrモーター(W)6
1式
211,900税込233,090
10日以内出荷

オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクションランキング4位
本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1個
94,980税込104,478
翌々日出荷

油水分離タンク キソーランキング5位
1台
20,980税込23,078
14日以内出荷

加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献! 新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上 同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能 高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備 汎用性を高める各国モーター対応仕様 動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き 互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
関連資料(86.3MB)
1台
99,980税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
189,800税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。材質ステンレスSUS304(主要部品)ベルト幅(mm)33電力(W)6本体質量(kg)約3運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
1台
91,980税込101,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
当日出荷

油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
用途各種クーラント装置の浮上油回収。 各種洗浄機の浮上油回収。電源(V)三相200トラスコ品番457-9160質量(kg)5ベルト幅(mm)20ベルト高さ(mm)840本体寸法(mm)130×540×410モーター(W)(ギアードモーター)15
1台
75,980税込83,578
14日以内出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)厚さ(mm)4仕様シート状材質/仕上天然繊維主原料ホワイト対応オイル
1袋(10枚)
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1台
109,800税込120,780
翌々日出荷

浮上油回収装置のオイルスキマーは広い用途で浮上油の回収能率をアップします。 各種洗浄機や洗浄槽、各種クーラント装置、工場内排水槽及び排水処理装置、給油所等の排水槽内などの浮上油を回収します。
高さ(mm)(シュート)300ベルト幅(mm)150モーター容量3相 200V 25Wモーター回転数(min-1[r.p.m])27/31
1台
1,098,000税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。Mini型は小型のポータブルタイプになります。マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
用途NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。材質ステンレスSUS304(主要部品)ベルト幅(mm)50電力(W)6本体質量(kg)約3運転制御方式自動運転(デイリータイマー)
1台
98,980税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フローティング機構で水面と吸込口の関係は一定です。 スカムを多く、上澄水を少なく、効率良く回収できます。
付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個、係留ロープ(6m)3本ケーブル長(m)6吐出口径(Φmm)50始動方式じか入材質(ケーブル)VCT適合ケーブル仕上外径(Φmm)11.1
1台
239,800税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アコージャパン油水分離タンクMini型用
オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質ステンレス製質量(kg)0.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×100×91
1台
22,980税込25,278
4日以内出荷

電源(V)単相AC200トラスコ品番808-5684質量(kg)4.2全高(mm)440吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×73×55
1台
259,800税込285,780
翌々日出荷

寺田ポンプ製作所油水分離機
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収電源(V)単相 AC100トラスコ品番453-1949質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60
1台
409,800税込450,780
翌々日出荷

優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
1台
59,980税込65,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ニッコークリエートセラパワー200スーパー
特殊セラミックから放射される遠赤外線により水を活性化させ、水溶性油剤の腐敗劣化を抑制する製品。 ステンレス製の容器の中に最も優れた遠赤外線を放射するセラミックスが12個内蔵されたものです。 効果は半永久的に持続可能。油剤の寿命を延しコストダウンに貢献。
用途水溶性切削油剤、水溶性研削油剤、水溶性洗浄液、水溶性作動油、ワイヤーカット・放電加工液、水及びその他水溶性液全般主な用途ステンレス使用方法機械のクーラントタンク内に吊り下げるだけ。電気エネルギーは一切不要。効果は半永久的に持続します。200Lタンクに1個が標準使用。寸法(mm)55×55×75
1個
19,980税込21,978
当日出荷