- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- オシロスコープ用プローブのおすすめ人気ランキング
オシロスコープ用プローブのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新153件の「オシロスコープ用プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Tektronix プローブ」、「オシロ プローブ」、「電圧 プローブ」などの商品も取り扱っております。
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 60MHz 10:1
備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 150MHz ×10
タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/12.5pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
1個
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
Pico TechnologyUSBオシロスコープ 受動プローブ
Tektronix(テクトロニクス)Tektronix オシロスコープ用プローブ, 500MHz, 1:10
仕様プローブタイプ = パッシブ。減衰 = 1:10。帯域幅 = 500MHz。最大コモンモード入力電圧 = 300V。コネクタ タイプ = フッククリップ。モデル番号(P) = TPP0500B。プローブ数 = 1。安全カテゴリレベル = CAT II。安全カテゴリ電圧 = 300V。シリーズ = TPP0。安全カテゴリ = CAT II 300 V。。Tektronix 500MHzパッシブプローブTPP0500B. Tektronix TPP0500Bは、3.9pFの入力静電容量を持つ、500 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
1個
¥159,800税込¥175,780
翌々日出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ。減衰 = 1:10。帯域幅 = 6MHz。コネクタ タイプ = BNC。プローブ数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 100MHz 10:1
タイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)100、6入力インピーダンス10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約3.5ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35、-
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ。減衰 = 10:1。帯域幅 = 150MHz。コネクタ タイプ = BNC。プローブ数 = 1。安全カテゴリレベル = CAT II。安全カテゴリ電圧 = 400 Vrms。シリーズ = RS-TP。安全カテゴリ = CAT II 400Vrms。上昇時間 = <2.33nsRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
GW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)10:1/1:1切換付き オシロスコープ用プローブ GTPシリーズ
オシロスコープ用プローブ
仕様100MHz 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,398税込¥9,238
欠品中
岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
A&D(エー・アンド・デイ)デジタル・オシロスコープ
周波数帯域:50MHz(AD5145D)。周波数帯域:25MHz(AD5143)。最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)。入力チャンネル:2チャンネル。6桁周波数カウンター機能。演算機能、自動測定機能つき
用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加)
32種類の自動測定
時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT
トリガ周波数カウンタ
パン/ズーム機能
多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ
設置面積が小さな、小型・軽量
ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2電源100~240VAC RMS ±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68最大消費電力(W)30高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないことサンプルレート1GS/sレコード長20kポイント
Tektronix(テクトロニクス)Tektronix オシロスコープ用プローブ, 250MHz, 1:10, 1:2
仕様プローブタイプ = パッシブ。減衰 = 1:10, 1:2。帯域幅 = 250MHz。モデル番号(P) = TPP0250。シリーズ = TPP0。安全カテゴリ = CAT II 300V。。Tektronix 250MHzパッシブプローブTPP0250. Tektronix TPP0250は、3.9pFの入力静電容量を持つ、250 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
1個
¥89,980税込¥98,978
翌々日出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-200シリーズ用 250MHz/10:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 70MHz・10:1
仕様70MHz 10:1/1:1切替付きRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998税込¥7,698
4日以内出荷
Pico TechnologyUSBオシロスコープ スプリングフック用プローブ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 250MHz
備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
仕様プローブタイプ = パッシブ。減衰 = 10:1。帯域幅 = 350MHz。コネクタ タイプ = BNC。プローブ数 = 1。安全カテゴリレベル = CAT II。安全カテゴリ電圧 = 400 Vrms。シリーズ = RS-TP。安全カテゴリ = CAT II 400Vrms。上昇時間 = <1nsRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980税込¥12,078
当日出荷