オレンジフェンスネットのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
97件の「オレンジフェンスネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柵 棒」、「オレンジネットフェンス」、「立ち入り禁止ネット」などの商品も取り扱っております。
フェンスネット ロール モノタロウランキング1位
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロープスティック 5本入 モノタロウランキング2位
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398税込3,738
当日出荷

ネットフェンス つくし工房ランキング3位
つくし工房ネットフェンス
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。 支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など長さ(m)50幅(mm)1000材質ポリエチレン質量(kg)5
1巻
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オレンジネット 仙台銘板ランキング4位
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50幅(m)1材質高密度ポリエチレン質量(kg)約4.5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,998税込8,798
当日出荷


ロープ(Φ9~12)の張支柱に。鋼製パイプ使用の軽量タイプ。
直径(Φmm)16長さ(mm)1250材質鋼製質量(kg)0.5
1本
3,698税込4,068
4日以内出荷

単管パイプ/支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単設置(軽量で取り扱いが簡単) 上下に張り調整用の白色ロープ付き。 ハサミで簡単にカット可能。
用途工事現場やイベント会場の防風・防塵・間仕切りフェンスに。 安全確保の横断防止柵・仮設フェンスに。 農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質ポリエチレン材質(ひも)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

境界表示用ポリエチレンオレンジネット1.5m幅タイプ。
オレンジ寸法(m)1.5×50
1ケース(2本)
29,980税込32,978
5日以内出荷

使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。 単管に通しての使用も可能です。 ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。長さ(m)50幅(m)1網目(mm)40×80
1巻
16,980税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。幅(m)1材質(ネット)ポリエチレン(PE)目合い(mm)4×4
1巻
5,698税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16長さ(mm)1500エスコ品番EA628ZK材質スチール寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5
1個
10,800税込11,880
当日出荷


境界表示用ポリエチレンオレンジネット。
オレンジ寸法(m)1×50
1ケース(4本)
23,980税込26,378
10日以内出荷

上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。 パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。 パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。幅(m)1長さ(m)50材質再生ポリエチレン
1巻
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

イノベックス(旧:ダイオ化成)フェンスネット
直径48.6mmまでのパイプに通して簡単に設置できます。安心の日本製。
用途土木・建築現場で広く使用される境界標識用仮設フェンスネット。オレンジ材質ポリエチレン質量(kg)5長さ(m)50幅(m)1
1巻
15,980税込17,578
翌日出荷

ケイユーシステムPE セイフティーフェンス
ポリエチレン製で軽く、耐候性が高い製品です。目合いを交互に通して簡単に設置可能です。
用途住宅工事や、道路工事の防護仕切りや安全通路の確保に。また動物の侵入防止にも。材質PE幅(mm)1000オレンジ長さ(m)50網目(mm)40×85
1本
7,598税込8,358
3日以内出荷

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。丸鋼タイプ。
直径(Φmm)16長さ(mm)1200材質鋼製質量(kg)2
1本
2,098税込2,308
当日出荷

1本
6,598税込7,258
4日以内出荷

境界表示用のポリエチレンネット1.5幅タイプ。耐候性が高く、従来のオレンジネットと比較して景観を損ねません。
オレンジ寸法1.5×50/m
1ケース(2本)
29,980税込32,978
6日以内出荷

1巻
16,980税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)