オーディオケーブル赤白のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
76件の「オーディオケーブル赤白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル」、「パソコン スピーカー ケーブル」、「aux変換ケーブル」などの商品も取り扱っております。
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライランキング1位
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オーディオケーブル サンワサプライランキング2位
サンワサプライオーディオケーブル
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライランキング3位
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スピーカーコード ステレオミニプラグ-ミニプラグ×2(1.5m) CN-206A JVC(ビクター)ランキング4位
ポータブルCD/MDプレーヤーの音声をアンプ内蔵ミニスピーカーで聴く場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
969税込1,066
6日以内出荷

オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック エレコムランキング5位
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等ブラック
1個
758税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続する場合に使用。伝送ロスの少ない高純度99.996%OFC(無酸素銅)線材を採用しています。
1個
999税込1,099
当日出荷

ブラック、プラグ規格片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2ケーブル長(m)0.1プラグニッケルメッキプラグ
1個
899税込989
当日出荷

1x 3.5mmミニプラグ(オス) - 2x RCAピンプラグ(オス) 配線が簡単にできる色分けされたコネクタ
用途コンピュータを外付けオーディオアンプに接続。ポータブルメディアデバイス(iPodなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続
1個
879税込967
当日出荷

パソコン用ヘッドセットがスマートフォン/タブレットPCで使える。パソコン用ヘッドセット(Φ3.5mmミニプラグ×2)をスマートフォン/タブレットPCに接続できる変換ケーブル。
コネクタ形状Φ3.5mmステレオミニジャック×2(マイク/イヤホン)、Φ3.5mm4極ミニプラグ長さ(m)約0.5対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを搭載したスマートフォン及びタブレットPC
1個
989税込1,088
当日出荷

ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキ関連資料商品導入事例(1.9MB)ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。
対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
1本
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質綿:高純度OFCケーブル(99.996%)規格片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済)ケーブル長(m)5×2プラグ金メッキプラグ
1個
969税込1,066
当日出荷

AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続することができます
用途AUX端子を利用して携帯オーディオプレーヤーを接続する際に使用タイプミニプラグ⇔ピンプラグ×2 2mメーカー汎用再生紙使用マーク適合
1本
1,598税込1,758
12日以内出荷

ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンワサプライAVケーブル
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジットブラック種類AVコネクタ形状RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器プラグ24金メッキコネクタRCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3ケーブル外径(Φmm)約4/2.9×10UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1x 3.5mmミニジャック3極オスコネクタ 2x RCA メスコネクタ 小型軽量設計
用途標準RCAケーブルでコンピュータを外付けステレオアンプに接続。携帯メディア機器(iPod、MP3プレーヤーなど)をステレオエンターテイメントシステムに接続長さ(mm)152.4ブラック質量(g)13コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)コネクタBステレオオーディオ(2 x RCA)
1個
789税込868
当日出荷

ステレオケーブルを通じて外付け3.5mmジャック搭載の設備と接続し車内、部屋、オフィス等場所分けず高音質の音楽、ラジオ等を楽しめます。
仕様ミニピン Φ3.5形状オスーオス(ストレート型)3.5mmブラック
1個
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
用途ピンプラグ×2 (RCA 赤・白) をΦ3.5mmステレオミニプラグに変換します。または、Φ3.5mmステレオミニプラグをピンプラグ (赤白)×2に変換します。仕様片側: RCAピンジャック(メス)×2(赤・白)/片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5
1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)