オートワイパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
96件の「オートワイパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「降雪 センサー」、「日立 マリントイレ」、「雨量計センサー」などの商品も取り扱っております。
雨センサー タカギランキング1位
トラスコ品番759-7835材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、アクリル樹脂コード長さ(m)5
1個
4,998税込5,498
当日出荷




リモートスイッチ(レバースペーサーセット) Pivotランキング5位
オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
1個
2,198税込2,418
当日出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学40倍 PTZネットワークカメラ
1/1.8” CMOS 最大1920×1080の高解像度 最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux 雨感知式オートワイパー 40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR AC24V H.265+/H.265ビデオ圧縮対応 IR照射距離: 400m
寸法(mm)460×390×491質量(kg)約15電源AC24V±25%/最大100W解像度1920×1080動作環境-40~70℃(-40~158°F)/≦95%言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語)イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
1,498,000税込1,647,800
61日以内出荷


Rain Bird RSDシリーズレインセンサーは、雨が降るとスプリンクラーシステムを自動的に停止するため、家にいるときも離れていても心配する必要はありません。 RSDシリーズレインセンサーは、ほとんどの灌漑システムコントローラに簡単に接続できます。 ダイヤルをひねるだけで素早く簡単に設定を調整することができます。
用途散水制御電子機器長さ(cm)16.5型番RSD-BEX機能降雨量設定:5~20mm高さ(cm)15.7取扱説明書(0.2MB)
1個
16,980税込18,678
3日以内出荷

3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
1台
4,198税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


材質ブレード:ネオプレーンスポンジ、ブレード固定板:スチール亜鉛メッキ繰り返し・詰め替え対応
1個
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




全く手間の掛からない美しい仕上がりポーラーウォッシュで作られたパーフェクトな状態のボディーに吹きかけ、洗い流すだけで、あっという間に光沢感のある美しい仕上がりを実現します。 防汚性に優れた保護性能疎水層コーティングを施し、ボディーに汚れが付着するのを防ぎます。
用途高圧洗浄機用撥水コーティング剤容量(mL)1000区分ボディー用使用方法1.洗車後の車にポーラーシールを使用します。ポーラーブラストやポーラーウォッシュを施工した後に使用していただくとより効果的です。2.ポーラーシール(40mL以下、4カプセル程度)をフォームガンの液体ボトル(※ポーラーブラスターを推奨します。)に入れて、約200mLの水を加えます。これだけですべての準備が完了です。3.ポーラーシールを車全体に吹き付けます。ただし、フロントガラスへの直接吹き付けは避けてください。4.その後、水で完全に洗い流します。アクア・ドライ等、柔らかい布で拭き上げるだけで、疎水性コーティングにより保護された、光沢のある仕上げになります。5.ポーラーシールのついたフロントガラスとワイパーブレードをそのままにするとびびりの原因となりますので、オートグリムファーストグラスを使用して掃除してください。
1個
8,198税込9,018
8日以内出荷

大航計器製作所旋回窓
円形ガラスの中心にモーターを取付け、回転させる事で発生した遠心力を利用し水滴や雪を飛散させ視界を確保
用途船舶の操縦席全面窓に付着した、水滴や雪などを振り飛ばし視界を確保する装置。回転数(min-1[r.p.m])1900±200
1台
89,980税込98,978
67日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)ワイパー付のぞき窓
ヘルールに取付けるのぞき窓です。 曇りや汚れを一掃できるワイパー付です。
材質窓枠・その他/SUS304、平パッキン/シリコンゴム、窓/耐熱強化ガラス、ワイパー接液部/SUS316L 、ワイパーブレード/PTFE、軸部Oリング/バイトン。耐圧:3S→0.18MPa/4S→0.16MPa耐圧(MPa)3S:0.18/4S:0.16
1個
119,800税込131,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワックスが誰でもかんたんに塗れる専用シートです。「オールワックスワイパー」や樹脂ワックスと一緒にお使いください。 専用の特殊トリプルシート(3層構造)で明るいきれいなツヤにムラなく仕上がります。 専用トレイに入れて使うので液が飛び散らず手が汚れません!
商品タイプ取替シート種類ワックス用シートサイズ(mm)約260×約220繰り返し・詰め替え対応
1箱(5枚)
399税込439
当日出荷

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,398税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)