カウンターシンクセットのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
117件の「カウンターシンクセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンターシンク」、「面取り ハンド」、「穴 面取りカッター」などの商品も取り扱っております。
カウンターシンクセット 6本組 イリックスランキング1位
1個
25,980税込28,578
5日以内出荷

TERRAX カウンターシンクセット TiN RUKOランキング2位
1セット
11,980税込13,178
当日出荷

カウンターシンクセット TRUSCOランキング3位
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。刃数3枚刃セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5(mm)質量(g/セット)457トラスコ品番302-0657材質コバルトハイス(HSS-CO)質量(g)457被削材鉄・鋳物・ステンレス先端角(°)90コーティングノンコーティング切刃形状3枚刃
1セット
29,980税込32,978
当日出荷

カウンターシンク6本組 イリックスランキング4位
びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。コンパクトなスチールケースに収納しました。
セット内容刃径(Φmm):6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5×各1本。手作業用ハンドル×1本ケース寸法(mm)縦155×横111×高35面取角度90°
1セット(6本)
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCOランキング5位
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

穴の面取りやバリ取りに最適な3枚刃のカウンターシンクです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅等の面取り・バリ取り作業に。表面処理TiNコーティング適合被削材種アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
1本
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。全長(mm)112仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)面取角度90°全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)付属品スパナ×1質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)使用範囲(mm)3-20柄幅(mm)28.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
2,298税込2,528
当日出荷

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。先端角(°)90材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数3表面処理ノンコーティング面取角度90°切刃形状3枚刃
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 よく使用されるサイズを選び金属ケースに収納しました。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃表面処理チタンコーティング切刃形状その他
1セット(6本組)ほか
31,980税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)シャンク径公差h9
1セット(6本組)ほか
32,980税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃トラスコ品番138-3078セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g)160表面処理チタンコーティング切刃形状その他
1セット
21,980税込24,178
当日出荷

1セット(5本)ほか
24,980税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。 刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 面取り。 バリ取り。 さら座ぐり。セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5質量(g/セット)457トラスコ品番302-0665材質コバルトハイス(HSS-Co)質量(g)457先端角(°)90表面処理チタンコーティング切刃形状その他
1セット(6本)
39,980税込43,978
当日出荷

チタンコーティングによる長寿命化。ビビリのない美しい面仕上げ。一枚刃でなめらか面上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅トラスコ品番138-4333セット内容NMG-16、NMG-25、NMG-35、マグネットスタンド材質SKH-51(ハイス)質量(g)180表面処理チタンコーティング面取角度90°切刃形状その他
1セット
15,980税込17,578
当日出荷

熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。 深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
1セット(6本組)ほか
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに
仕様●材質:HSS●六角シャンク:6.35mm(1/4”)●先端:90°●セット内容:6本組セットカウンターシンクビット(最大径×全長):6.3×31・8.3×31・10.4×34・12.4×35・16.5×40・20.5×41mm六角軸ビットホルダー:1本ビットハンドル:1本アズワン品番65-2232-43
1セット(6本)
16,900税込18,590
翌日出荷

二次バリが出にくく耐久性があるので効率的な作業ができます。 機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。先端角(°)90仕様3枚刃、ノンコーティング切刃形状その他
1セット(4本)ほか
41,980税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)