カバーグラストロフィーのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
100件の「カバーグラストロフィー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡 ガラス板」、「トロフィー」、「マイクロスライドガラス」などの商品も取り扱っております。
カバーグラス 正方形 (トロフィー) 松浪硝子ランキング1位
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番863-14-02-61厚さ(mm)0.12~0.17寸法(mm)18×18屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
278税込306
当日出荷



角カバーグラス 正方形 No.1 松浪硝子ランキング4位
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)0.13~0.17屈折率Ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

カバーグラス 長方形 No.1 松浪硝子ランキング5位
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質硼珪酸ガラス無色透明屈折率ne=1.5255±0.0015平面度(mm)0.010以下(JIS R3702試験方法)厚さ(mm)0.12~0.17アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
1箱(50枚)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

厚さ(mm)0.12~0.17材質硼珪酸ガラス屈折率Ne=1.5255±0.0015アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2入数(枚)100
1箱(100枚)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

透明プラスチック製のカバーガラスです。万一落としたり、顕微鏡で観察中にレンズが接触しても従来のガラス製のものより割れにくくなっています。また、より扱いやすいように、サイズも従来のカバーガラスより大きくなっています。
寸法(mm)20×20×0.1(厚さ)材質透明プラスチック
1セット(50枚)
980税込1,078
当日出荷

ガラスに比べ割れにくいポリ塩化ビニル製のカバーグラスです。
寸法(mm)22×22厚さ(mm)0.17~0.25材質ポリ塩化ビニル(PVC)
1箱(100枚)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。 褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。 プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
1箱(100枚)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1式(200枚×5箱)ほか
3,798税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)50寸法(mm)52×76フロストなし平面度(mm)-アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×52mm
1箱(50枚)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(200枚)
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。 廃棄しやすい紙ケース。 自動封入機にも使用できます。
材質硼珪酸ガラス厚さ(mm)0.12~0.17無色透明表面処理くっつき防止の特殊コーティング屈折率Ne=1.5255(±0.0015)平面度(mm)0.010以下アルカリ溶出量(mg)0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)アッベ数Ve=56±2仕様アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
1箱(200枚)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1箱(25枚)
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(1000枚)ほか
6,898税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)26×76フロストあり寸法(フロスト部)(mm)15×26屈折率Ne=1.521平面度(mm)-アルカリ溶出量(mg)0.37アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
1箱(100枚)
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
1枚
879税込967
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(143種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷