- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 調剤・与薬用品
- カプセル充填機のおすすめ人気ランキング
カプセル充填機のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新79件の「カプセル充填機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉末 充填」、「卓上分包機」、「小型 充填機」などの商品も取り扱っております。
トーパック卓上型カプセル充填システム
ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質ステンレス・アルミ・樹脂質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160
アズワン簡易型カプセル充填機 本体セット
カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台質量(kg)約1.5外形寸法(mm)約200×約150×約50
アズワン簡易型カプセル充填機用交換部品
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台タイプカプセルサイズ交換部品
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
タイプ充填増量プレートセット内容-1mmプレート・-2mmプレート
孔深さを所定の深さに調整し、粉末を充填することで、所定の容量をカプセルに充填できます。
仕様充填調整プレート
カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。原材料ゼラチン
アズワン手動式PTP除包機 パラスター
幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
容量(L)約1.2材質18-8ステンレス全幅(mm)250吐出口径(Φmm)14.4口径×高さH(mm)130×200TKG品番9-1007-0601TKG品番(2017)6-0887-0601
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで原材料ゼラチン
サンプリングシステムス(Sampling Systems)カプセルカウンタートレイ(PS)
ディスポーザブルトレイ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他材質PS幅(mm)130全長(mm)260色白質量(g)0.5
1箱(20個)
¥47,980税込¥52,778
23日以内出荷
胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分ヒドロキシプロピルメチルセルロース色透明
小林カプセルDRカプセル 耐酸性食品カプセル 1000個入
胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース基材カプセル:HPMC植物由来色透明
1個
¥429税込¥472
翌々日出荷