- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- カメラ水準器のおすすめ人気ランキング
カメラ水準器のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新156件の「カメラ水準器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンパスグラス」、「船舶 コンパス」、「撮影ボックス」などの商品も取り扱っております。
機械、機器への取り付けに最適です。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度0.5mm/m=0.0286°(PTH-30は、1.3mm/m=0.0764°)感度34’/2mm(PTH-30は、91’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
1個
¥1,698税込¥1,868
翌々日出荷
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。長さ(mm)70高さ(mm)15厚さ(mm)25精度精度±1.5mm/m感度(mm/m)0.5トラスコ品番377-4996マグネットなし
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット有
アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)マグネットなし
クリアー光学マリンコンパス
仕様夜間照明装置(12V)、方向修正装置、取付ねじ2本付寸法(mm)152×92×145質量(g)566アズワン品番64-5277-74
1個
¥14,980税込¥16,478
8日以内出荷
距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可
シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 。【傾斜センサー】上下 ±90°感知。【傾斜精度】±0.25°。【方位角センサー】0~359.9°。【方位角精度】±1°セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ寸法(mm)50×120×90質量(g)220電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。材質(本体)アクリル樹脂材質(気泡管)アクリル樹脂マグネットなし
6面全面全てが測定面として使用可能です。
平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
用途水平の確認に使用するレベル材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液寸法(mm)75×30×15質量(g)38感度0.5mm/m=0.0286精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW)精度±1.50mm/m=0.0859°以内気泡管感度0.50mm/m=0.0286°吸着力(N)マグネット/118
ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。
カバー兼用大型ミラー付。
傾斜計付、偏差設定も可能。
夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。
1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認寸法(mm)108×64×20質量(g)86タイプミラータイプサイティングタイプマイゾックスコード219249
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ツーリング時に走っている方角が一目で確認。角度を選ばず簡単に取り付けられるボールタイプ。信頼の日本製コンパス採用。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×42×46材質コンパス:セルロースアセテート。ベース部:アルミ+ABS樹脂
W型気泡管(水平・垂直測定)
寸法(mm)15×25×70感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス種別オイル式材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス寸法(mm)Φ56×27質量(g)66文字種別英文字目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業寸法(幅W×高さH)(mm)51×95厚さ(mm)15質量(g)95
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷




















![ツーリングコンパス3 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19517575-150928-02.jpg)