- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- カラータッピングのおすすめ人気ランキング
カラータッピングのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新281件の「カラータッピング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井ビス」、「カラービス」、「タッピング」などの商品も取り扱っております。
頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状低頭ビット十字No.2
頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。
材質ステンレス表面処理つや消し黒十字穴番号2頭部形状皿穴の形状十字穴
頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)頭部形状皿頭
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。色白塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状超極低頭材質ステンレス穴の形状十字穴
十字穴番号2材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状皿
OHSATO(大里)すっごく速いラック支柱ビス
木材ラックの色に合わせて頭部カラーを選べる木工用ビスです。入り込みスピードが速い三条ねじを採用しているので施工性が抜群です。
用途木材ラックの棚板止めに使用します。材質鉄/ユニクロメッキ長さ(mm)38先端サイズ(#)No2ねじの呼びM4
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭適合ドライバー2
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白穴の形状十字穴2番
若井産業板金パッキンビス 頭部アイボリー
高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群!
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
ねじの呼びM4.3ねじ径(mm)4.3材質鉄色アイボリー表面処理ラスパート