- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- カルチャーチューブのおすすめ人気ランキング
カルチャーチューブのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新97件の「カルチャーチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セロロジカルピペット」、「培養チューブ」、「アルコール エタノール」などの商品も取り扱っております。
WATSONカルチャーチューブ PP 滅菌 2332シリーズ
軽く蓋を閉じて通気性を確保する半閉め状態と強く押し込んで密閉する状態の二段階で使い分けることができます。チャック袋入り。
NEG(日電理化硝子)カルチャーチューブ
ネグチューブからシュリンク包装を省くことにより、より手軽に使用できるようにした、リーズナブルな清浄試験管です。
FALCONラウンド(丸底)チューブ
研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。
ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。
ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。
メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
用途γ線滅菌済(個包装)容量(mL)15種別15mLアズワン品番3-513-02
1箱(500個)
¥24,400税込¥26,840
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済(個別包装)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
用途γ線滅菌済(個包装)容量(mL)5種別5mLアズワン品番3-513-01
1箱(500個)
¥18,900税込¥20,790
当日出荷
熱膨張率が低く、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製です。
細胞培養や生化学試験に適しています。
材質硼珪酸ガラス肉厚(mm)0.8底形状丸底口形状直口
材質(本体)PS(ポリスチレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)300℃
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)肉厚(mm)0.7
キャップ付き。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
適合直口用材質PP(ポリプロピレン)
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質ポリプロピレン
コーティングを小分けにして使用できるチューブです。
入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。
容量(mL)30容器寸法140×33mm
1パック(2本)
¥530税込¥583
当日出荷










![培養チューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26982567-220209-02.jpg)

![RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17501295-211021-02.jpg)


![PPチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09154424-090603-02.jpg)
![ディスポPPキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33470071-100120-02.jpg)