- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- カード用ラミネーターのおすすめ人気ランキング
カード用ラミネーターのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新175件の「カード用ラミネーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラミネーター 小型」、「パウチ 機械」、「パウチッコ」などの商品も取り扱っております。
ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。
100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質ABS、スチール幅(mm)(最大ラミネート)110消費電力(W)180コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130連続使用時間(時間)4ウォームアップ時間2.5分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)100~150
会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用を採用しています。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減できます。
用途モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。ラミPOP全種に対応しています。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品取扱説明書(保証書)消費電力(W)平常時100、最大500スイッチモータースイッチ電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式ヒートプレート方式ウォームアップ時間約2.5~4分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)100(B7)対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
【スピード加工で時短!】【コンパクト軽量設計】【75μ対応】
場所を取らないコンパクト設計で、家でもオフィスでもスッキリ収納。従来品のKLM32X(A3)、KLM42X(A4)に比べ約1.3倍の加工速度で仕事効率UP!
シンプルな操作で大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。
フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
色ホワイト電源(V)AC100電源コード(m)約1.2ウォームアップ時間約2分30秒最大ラミネート厚さ(mm)0.5 (フィルムと原稿を合わせた厚さ)ラミネート速度(mm/分)(50Hz)310 / (60Hz)380使用フィルム75μm・100μm関連資料コーティングして水や汚れから保護する(1.93MB)
厚さ100μmの診察券や会員券等のカードをラミネートするのに最適なラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
寸法(mm)診察券サイズ(70×100)
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm)IDカードサイズ(55×85)質量(g)110パッケージサイズ(mm)58×120×22(幅W×奥行D×高さH)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×90×22
1箱(100枚)
¥189税込¥208
当日出荷
IDカードや会員証作成に便利な商品です。
ラベルとカードがキレイに貼り合わせられるよう、はくり紙に折り線加工を施しています。
ラベル厚(mm)0.11色白ラベルサイズ(mm)86×54面付2面シートサイズ(mm)100×148主な用途●会員証/IDカード/名札用|IDカード用●写真用|写真入りカード用標準総厚さ(mm)0.19余白四辺余白付シートサイズハガキ適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状角丸四角
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm)一般カードサイズ(60×90)質量(g)130パッケージサイズ(mm)63×125×22(幅W×奥行D×高さH)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×95×22
1箱(100枚)
¥229税込¥252
当日出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの用紙。診察券や会員証にもオススメ。特長IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500などの顔料系インクにも対応します。ただし、他社(エプソンやキャノンなど)のマットブラックインクには対応しておりませんので、印字設定をお願い致します。
白色度(%)97.2紙厚(mm)0.388±0.036面付2面カードサイズ(mm)54×85.6坪量(g/m2)467±37用紙サイズはがき用紙寸法(mm)100×148.5プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応郵便番号欄なし柄印字柄なし仕様5シート・10カード入り、紙質マーク_表面:フォト光沢、紙質マーク_裏面:フォト光沢、ベース:フィルムベース、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット(5枚)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μmタイプクリア厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100RoHS指令(10物質対応)対応
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢厚さ(μm)100主要材質ポリエステル
オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書消費電力(W)880定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.2ウォームアップ時間約2分最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)対応フィルム厚さ(μm)100・150
サンワサプライIDカード
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
白色度(%)97.2紙厚(mm)0.388±0.036面付2面カードサイズ(mm)54×85.6坪量(g/m2)467±37用紙サイズはがき用紙寸法(mm)100×148.5プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応郵便番号欄なし柄印字柄なし材質PET適合プリンタインクジェットプリンターラベル形状角丸四角
オーム電機パーソナルラミネーター
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.5対応100ミクロンフィルム電源コード(m)約1.5予熱時間約2分30秒~3分最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5ローラー数2本定格時間60分(休止時間30分)ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
IDカードサイズやキャッシュカードサイズのラミネートフィルムに納まるカードです。いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。
用途診察券、会員証等の作成に最適な用紙です。紙厚(mm)0.17面付12面材質上質紙規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)99紙質上質紙主な用途●店舗用|ラミネート用●会員証/IDカード/名札用|会員証用ラベルサイズ(mm)48×76坪量(g/m2)155標準総厚さ(mm)0.17カット名称マイクロミシンカットラベル厚(mm)0.17余白左右余白アズワン品番64-8819-12シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角
1冊(10シート)
¥499税込¥549
当日出荷
ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工内容1台ウォームアップ時間3分最大ラミネート厚さ(mm)0.4ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz)ローラー数2対応フィルム厚さ(μm)75~100
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚トラスコ品番835-9336材質ABS樹脂、スチール寸法(mm)519×155×113(トレー除く)質量(kg)約3.5定格消費電力(W)約580対応A3ウォームアップ時間2分最大ラミネート厚さ(mm)0.6ローラー数4ラミネート幅(mm)最大320ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz)フィルム厚さ(μm)150対応フィルム厚さ(μm)150
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚サイズA3本体質量(kg)2.7消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値電源電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含むウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)340対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷










![IDカード用ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75079024-210518-02.jpg)








![マルチカード多目的 エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono75080424-210518-04.jpg)