- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ガスボンベスタンドのおすすめ人気ランキング
ガスボンベスタンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新107件の「ガスボンベスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボンベスタンド」、「ガスボンベ 固定」、「ボンベ 転倒防止」などの商品も取り扱っております。
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に材質スチール
ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備
アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)
奥行(mm)300全高(mm)700
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール適合ボンベΦ230×H1300~1600mm寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15架数6000Lまたは7000L×1本架け色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04
1個
¥16,600税込¥18,260
当日出荷
カミマルKS ボンベスタンド 1500L
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
アズワンボンベ固定器
ボンベを2カ所で固定できます。
ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。
強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。
ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01材質鋼板耐薬品焼付塗装全長(m)1クランプ幅(mm)22~55適合径(Φmm)250
1個
¥36,700税込¥40,370
当日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01材質(本体)ステンレス(SUS430)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付クランプ取付幅(mm)10~52適合径(Φmm)130~240適合ボンベ直径130~240mm
1個
¥10,600税込¥11,660
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090架数6000Lまたは7000L×2本架け適合ボンベΦ230×H1300~1600mm材質スチール質量(kg)約24色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05
1個
¥22,800税込¥25,080
当日出荷
野中理化器製作所ボンベ固定器
危険なガスボンベをしっかりと固定します。
Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。アズワン品番9-143-01クランプ取付幅(mm)30~50適合ボンベ直径250~320mm
1個
¥10,098税込¥11,108
当日出荷
3.4L(直径140mm)太径ボンベ1本用のボンベ運搬車です。
全高(mm)230
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール架数1500L×1本架け質量(kg)約6寸法(mm)約260×260×670適合ボンベΦ140×H990mm)色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01
1個
¥13,600税込¥14,960
当日出荷
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装